アインツ
当板
シリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質/仕上
タイプ
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62944124
CPL-060
22
クロロプレンゴム
角型・黒・2穴・ミニシリンダー用
30
8
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
62944133
CPL-061
22
シリコンゴム
角型・白・2穴・ミニシリンダー用
50
8
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
62944149
CPL-018
19
クロロプレンゴム
R型・黒・ミニシリンダー用
50
14
¥
1,078
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
62944158
CPL-072
19
シリコンゴム
R型・白・ミニシリンダー用
50
14
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください