スーパーエスロクリーンパイプ

スーパーエスロクリーンパイプ - エスロン

耐衝撃性に優れ接着性能も高く、溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業で、広範囲に使用されています。
独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成し管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
高度なクリーン性が要求される流れを確かに支える管材です。

用途建物内の超純水配管設備。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI-PVC)材質/仕上耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)濃紺長さ(m)4寸法L(mm)4000内容量1本
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意ください。
※メーカー標準施工を遵守してください。
※カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。
※樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62952585CLP134S107-1651170132.518
1,300
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62952594CLP164S107-1609251163.022
1,880
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62952603CLP204S107-1592303203.026
2,290
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62952619CLP254S107-0101439253.532
3,250
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62952628CLP304S107-0106531303.538
3,940
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62952637CLP404S107-3187774404.048
5,810
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62952646CLP504S108-03521098504.560
8,180
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする