曜日別特売

プラントVPパイプ

プラントVPパイプ - エスロン

配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。
塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。

用途工場内の薬液配管ライン。材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)4000長さ(mm)4000長さ(m)4内容量1本
注意
※接合にはエスロンTS継手を使用してください。
※メーカー標準施工を遵守してください。
※施工時はエスロン接着剤No.73を使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び径(mm)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
外径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62952725PVP164J102416222.7222.7
1,230
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62952734PVP204J124020262.7262.7
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62952743PVP254J179225323.1323.1
2,120
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62952759PVP304J216830383.1383.1
2,550
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62952768PVP404J316440483.6483.6
3,720
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62952777PVP504J448850604.1604.1
5,300
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする