曜日別特売
(1件のレビュー)

水濡れしても腐らない材質です。
弾性に優れ、フレキシブルで割れにくいです。
軽量で持ち運びに便利です。
下地に強度があれば車輌重量80tにも耐えます。

用途ハウス入口、軽トラ通路、トラック荷台、農作業場などの養生用。トラスコ品番137-4268厚さ(mm)9材質/仕上リサイクルポリエチレン(PE)質量(kg)10長さ(m)1.82幅(m)0.91内容量1枚
注意
※個人宅の配送は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62945043RAKURAKU3X6
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62945043
2021-10-15
用途: 駐車場の整地
建設業・工事業

大変軽くて持ち運びが楽です。丈夫で耐久性もあり扱いやすいです。
商品の裏面が滑りやすいので重ねて保管するのには
少し注意が必要だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする