クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
塩ビ用接着剤 タフダイン赤
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
粘度が高いので、暑い地域や大口径の水道配管に適しています。
用途
VP・VU(グレー色)専用。
トラスコ品番
194-8968
色
透明
質量(g)
500
容量(g)
500
主成分
メチルエチルケトン
アズワン品番
64-8405-22
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
※メーカーの定める施工方法に沿ってお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62945068
AKA500G
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください