セイキ製作所
平行キー(S50C) 両丸タイプ
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途
モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上
機械構造用炭素鋼(S50C)
公差
JIS B 1301
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
94
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62945217
PR0310
0.71
3
3
10
¥
1,155
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945226
PR0312
0.85
3
3
12
¥
1,155
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
62945235
PR0315
1.06
3
3
15
¥
1,155
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945244
PR0316
1.13
3
3
16
¥
1,155
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
62945253
PR0320
1.42
3
3
20
¥
1,155
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945269
PR0325
1.77
3
3
25
¥
1,155
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
62945278
PR0408
1.01
4
4
8
¥
1,155
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
62945287
PR0410
1.26
4
4
10
¥
1,155
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945296
PR0412
1.51
4
4
12
¥
1,155
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945305
PR0414
1.76
4
4
14
¥
1,155
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
62945314
PR0415
1.89
4
4
15
¥
1,155
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945323
PR0416
2.01
4
4
16
¥
1,155
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945339
PR0418
2.27
4
4
18
¥
1,155
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945348
PR0420
2.52
4
4
20
¥
1,155
¥
859
¥
945
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
62945357
PR0422
2.77
4
4
22
¥
1,155
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945366
PR0424
3.02
4
4
24
¥
1,155
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945375
PR0425
3.15
4
4
25
¥
1,155
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945384
PR0430
3.78
4
4
30
¥
1,155
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
62945393
PR0435
4.41
4
4
35
¥
1,155
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945409
PR0510
1.97
5
5
10
¥
1,496
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945418
PR0512
2.36
5
5
12
¥
1,496
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945436
PR0515
2.95
5
5
15
¥
1,496
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945445
PR0516
3.15
5
5
16
¥
1,496
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945454
PR0518
3.54
5
5
18
¥
1,496
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
62945463
PR0520
3.94
5
5
20
¥
1,496
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
62945479
PR0522
4.33
5
5
22
¥
1,771
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
62945488
PR0524
4.72
5
5
24
¥
1,771
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945497
PR0525
4.92
5
5
25
¥
1,771
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
62945506
PR0530
5.9
5
5
30
¥
1,771
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
62945515
PR0535
6.89
5
5
35
¥
1,771
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945524
PR0540
7.87
5
5
40
¥
1,771
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
62945533
PR0545
8.85
5
5
45
¥
1,771
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945549
PR0550
9.84
5
5
50
¥
1,771
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945558
PR0610
2.83
6
6
10
¥
1,771
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945567
PR0615
4.25
6
6
15
¥
1,771
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
62945576
PR0620
5.67
6
6
20
¥
1,771
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
62945585
PR0625
7.08
6
6
25
¥
1,771
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
62945594
PR0630
8.5
6
6
30
¥
1,936
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62945603
PR0635
9.92
6
6
35
¥
1,936
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945619
PR0640
11.33
6
6
40
¥
1,936
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945628
PR0645
12.75
6
6
45
¥
1,936
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945637
PR0650
14.17
6
6
50
¥
1,936
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945646
PR0720
7.71
7
7
20
¥
1,936
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62945655
PR0722
8.48
7
7
22
¥
1,936
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945664
PR0724
9.26
7
7
24
¥
1,936
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945673
PR0725
9.64
7
7
25
¥
1,936
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945689
PR0730
11.57
7
7
30
¥
1,936
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945698
PR0735
13.5
7
7
35
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945707
PR0740
15.43
7
7
40
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62945716
PR0745
17.35
7
7
45
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ