セイキ製作所
平行キー(S50C) 片丸タイプ
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途
モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上
機械構造用炭素鋼(S50C)
公差
JIS B 1301
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62946705
PK0308
194-8363
8
3
3
0.57
¥
1,089
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946714
PK0310
194-8364
10
3
3
0.71
¥
1,089
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
62946723
PK0312
194-8365
12
3
3
0.85
¥
1,089
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946739
PK0315
194-8366
15
3
3
1.06
¥
1,089
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946748
PK0316
194-8367
16
3
3
1.13
¥
1,089
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946757
PK0320
194-8368
20
3
3
1.42
¥
1,089
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
62946766
PK0325
194-8369
25
3
3
1.77
¥
1,089
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
62946775
PK0408
194-8370
8
4
4
1.01
¥
1,089
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946784
PK0410
194-8371
10
4
4
1.26
¥
1,089
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946793
PK0412
194-8372
12
4
4
1.51
¥
1,089
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946809
PK0414
194-8373
14
4
4
1.76
¥
1,089
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946818
PK0415
194-8374
15
4
4
1.89
¥
1,089
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946827
PK0416
194-8375
16
4
4
2.01
¥
1,089
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946836
PK0418
194-8376
18
4
4
2.27
¥
1,089
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946845
PK0420
194-8377
20
4
4
2.52
¥
1,089
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946854
PK0422
194-8378
22
4
4
2.77
¥
1,089
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946863
PK0424
194-8379
24
4
4
3.02
¥
1,089
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946879
PK0425
194-8380
25
4
4
3.15
¥
1,089
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
62946888
PK0430
194-8381
30
4
4
3.78
¥
1,089
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946897
PK0435
194-8382
35
4
4
4.41
¥
1,089
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946906
PK0510
194-8383
10
5
5
1.97
¥
1,430
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946915
PK0512
194-8384
12
5
5
2.36
¥
1,430
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
62946924
PK0514
194-8385
14
5
5
2.75
¥
1,430
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946933
PK0515
194-8386
15
5
5
2.95
¥
1,430
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946949
PK0516
194-8387
16
5
5
3.15
¥
1,430
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946958
PK0518
194-8388
18
5
5
3.54
¥
1,430
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946967
PK0520
194-8389
20
5
5
3.94
¥
1,430
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
62946976
PK0522
194-8390
22
5
5
4.33
¥
1,683
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
62946985
PK0524
194-8391
24
5
5
4.72
¥
1,683
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62946994
PK0525
194-8392
25
5
5
4.92
¥
1,683
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
62947003
PK0530
194-8393
30
5
5
5.9
¥
1,683
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947019
PK0535
194-8394
35
5
5
6.89
¥
1,683
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947028
PK0540
194-8395
40
5
5
7.87
¥
1,683
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947037
PK0545
194-8396
45
5
5
8.85
¥
1,683
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947046
PK0550
194-8397
50
5
5
9.84
¥
1,683
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947055
PK0610
194-8398
10
6
6
2.83
¥
1,683
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947064
PK0615
194-8399
15
6
6
4.25
¥
1,683
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
62947073
PK0620
194-8400
20
6
6
5.67
¥
1,683
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
62947089
PK0625
194-8401
25
6
6
7.08
¥
1,683
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
62947098
PK0630
194-8402
30
6
6
8.5
¥
1,837
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62947107
PK0635
194-8403
35
6
6
9.92
¥
1,837
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62947116
PK0640
194-8404
40
6
6
11.33
¥
1,837
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62947125
PK0645
194-8405
45
6
6
12.75
¥
1,837
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62947134
PK0650
194-8406
50
6
6
14.17
¥
1,837
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947143
PK0720
194-8407
20
7
7
7.71
¥
1,837
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947159
PK0722
194-8408
22
7
7
8.48
¥
1,837
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947168
PK0724
194-8409
24
7
7
9.26
¥
1,837
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947177
PK0725
194-8410
25
7
7
9.64
¥
1,837
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947186
PK0730
194-8411
30
7
7
11.57
¥
1,837
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62947195
PK0735
194-8412
35
7
7
13.5
¥
2,090
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ