曜日別特売

平行キー(SUS316) 片丸タイプ

平行キー(SUS316) 片丸タイプ - セイキ製作所平行キー(SUS316) 片丸タイプ - セイキ製作所平行キー(SUS316) 片丸タイプ - セイキ製作所平行キー(SUS316) 片丸タイプ - セイキ製作所

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。

用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上ステンレス(SUS316)公差JIS B 1301内容量1袋(5個)
全57種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62947658PKS03080.57333
990
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947667PKS03100.713310
990
749
824(税込)
当日出荷
62947676PKS03151.063315
990
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947685PKS03201.423320
990
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947694PKS03251.773325
990
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947703PKS04101.264410
990
739
813(税込)
当日出荷
62947719PKS04121.514412
990
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947728PKS04151.894415
990
749
824(税込)
当日出荷
62947737PKS04202.524420
990
749
824(税込)
当日出荷
62947746PKS04253.154425
990
749
824(税込)
当日出荷
62947755PKS04303.784430
990
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947764PKS04354.414435
990
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947773PKS05101.975510
1,254
938
1,032(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947789PKS05122.365512
1,254
938
1,032(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947798PKS05152.955515
1,254
938
1,032(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947807PKS05163.155516
1,254
938
1,032(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947816PKS05183.545518
1,254
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947825PKS05203.945520
1,254
938
1,032(税込)
当日出荷
62947834PKS05254.925525
1,364
999
1,099(税込)
当日出荷
62947843PKS05305.95530
1,364
999
1,099(税込)
当日出荷
62947859PKS05356.895535
1,364
999
1,099(税込)
当日出荷
62947868PKS05407.875540
1,364
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947877PKS05458.855545
1,364
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947886PKS05509.845550
1,364
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947895PKS06102.836610
1,364
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947904PKS06154.256615
1,364
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947913PKS06205.676620
1,364
999
1,099(税込)
当日出荷
62947929PKS06257.086625
1,364
999
1,099(税込)
当日出荷
62947938PKS06308.56630
1,529
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62947947PKS06359.926635
1,529
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62947956PKS064011.336640
1,529
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62947965PKS065014.176650
1,529
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62947974PKS07207.717720
1,529
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947983PKS07259.647725
1,529
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62947999PKS073011.577730
1,529
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62948008PKS073513.57735
1,617
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
62948017PKS08208.818720
1,529
1,098
1,208(税込)
当日出荷
62948026PKS082511.028725
1,529
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62948035PKS083013.228730
1,529
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62948044PKS083515.438735
1,617
1,298
1,428(税込)
当日出荷
62948053PKS084017.638740
1,617
1,298
1,428(税込)
当日出荷
62948069PKS084519.838745
1,617
1,298
1,428(税込)
当日出荷
62948078PKS085022.048750
1,617
1,298
1,428(税込)
当日出荷
62948087PKS085524.248755
1,617
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62948096PKS086026.448760
1,617
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
62948105PKS086528.658765
1,826
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
62948114PKS087030.858770
1,826
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
62948123PKS087533.058775
1,826
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62948139PKS088035.268780
1,826
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
62948148PKS064512.756645
1,529
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
1が参考にしています
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする