車載用PAアンプ マイク付

車載用PAアンプ マイク付 - ノボル電機車載用PAアンプ マイク付 - ノボル電機
(2件のレビュー)

マイク付の車載用DCアンプです。
DC12V車用の車外放送に使える、小型で安価なアンプです。

セット内容マイク色(本体)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
定格出力(W)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62948403YA-412B27010908435
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
62948419YA-422560209412040
21,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62948403
2022-06-06
用途: 釣り船のアナウンス
建設業・工事業

簡単に取り付け出来たので助かりました。ありがとうございました

対象商品 : 62948403
2022-02-02
用途: 除雪車に搭載し外部者に指令等
技研サービス

コンパクトで満足な性能  24ボルト仕様があれば更に良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする