ノボル電機
車載用拡声装置 スピーカー
車載用拡声装置です。
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
屋外で使用可能です。
用途
車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
内容量
1台
注意
※トランス付きスピーカーは使用できません。
※アンプの出力がスピーカーの合計出力より小さくなるよう組み合わせてください。
※接続線には平行線(別売)をお使いください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
材質/仕上
口径(mm)
定格出力(W)
色(本体)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62948464
NP-105
800
ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製(NP-105、110(G/Y))、普通鋼(NP315、520)
154×140
5
グレー
155
¥
7,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
62948473
NP-110Y
900
ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製
225×140
10
クリーム
188
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62948489
NP-110G
950
ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製
225×140
10
グレー
195
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
62948498
NP-315
2600
ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:普通鋼製
280×180
15
クリーム
250
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
62948507
NP-520
2800
ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:普通鋼製
360×225
20
クリーム
320
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください