リコイルジャパン
タング折取工具(マグネット式)
工具先端をタングに当て、工具の頭をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。
折り取ったタングがマグネットに付き直ぐに取り出せます。
用途
インサートの挿入後のタング折取に。
全長(mm)
100
先端
フラット
セット数
1本
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ハンドル径(Φmm)
ボルトねじ寸法
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62949356
M59090
206-9270
8
3.55
M3×0.5
2.24
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
62949365
M59130
206-9271
9
5.00
M4×0.7
3.15
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
62949374
M59160
206-9272
22
6.30
M5×0.8
4.02
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62949383
M59190
206-9273
23
8.00
M6×1.0
4.45
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62949399
M59250
206-9274
27
10.00
M8×1.25
6.20
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください