ゴリラポッド マグネティックミニ

ゴリラポッド マグネティックミニ - JOBYゴリラポッド マグネティックミニ - JOBYゴリラポッド マグネティックミニ - JOBY

1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能な小型ゴリラポッド
脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能
高さわずか9.5cmながら自在に脚を曲げ調整可能
持ち運びやすい軽量でコンパクトなサイズ
耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート

仕様デバイス:Action Video Cam、Point & Shoot Camera材質ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE質量(kg)0.037寸法(cm)3.5×3.5×9.5 c耐荷重(g)325アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62953294JB01541-PKK
1,7301,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする