曜日別特売

グリップタイトゴリラポッド スタンド プロ

グリップタイトゴリラポッド スタンド プロ - JOBYグリップタイトゴリラポッド スタンド プロ - JOBYグリップタイトゴリラポッド スタンド プロ - JOBYグリップタイトゴリラポッド スタンド プロ - JOBYグリップタイトゴリラポッド スタンド プロ - JOBYグリップタイトゴリラポッド スタンド プロ - JOBYグリップタイトゴリラポッド スタンド プロ - JOBYグリップタイトゴリラポッド スタンド プロ - JOBY

上質なクランピングマウントとどんな状況でもスマートフォンを安全に支える三脚
ユニバーサル互換性:ケースあり・なしのどんなスマートフォンにも対応
丈夫なABSプラスチック、TPE,ステンレススチール使用で上質なつくり
イメージやビデオ撮影時の最大の安定性のために設計
ベストショットやまぶしい光の回避のためにティルトアングルの調整可能
ステンレススチールプレートスライドとロックフォーンセキュリティー

仕様デバイス:Large Phone、Small Phone材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE質量(kg)0.244寸法(cm)5.5×7.5×31アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62953407JB01709-PKK
6,010
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする