JOBY
ハンディーポッド ティール
静止画、動画の両方に対応
脚を開けばテーブル三脚、脚を畳んで片手で握ればハンドグリップ
内蔵ボールヘッドはボタン式ロック。縦位置撮影可能
軽量で簡単に使用・運搬可能
各種JOBYマウントと組み合わせて使用可能
仕様
フロントティルト:-90° / +30°、パン回転角度:360 °、ボールロック:あり、フリクションコントロール:無し、側方ティルト:-90° / +30°、コーナーガンバ:45°
材質
アルミ、ゴム、テクノポリマー
質量(kg)
0.185
色
グリーン
段数
1
耐荷重(kg)
最大1
プレート
fixed - with 1/4-20″ screw
最高使用温度(℃)
60
互換性
Impulse
アタッチメント
1/4''(最上部)
脚立タイプ
シングル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62953504
JB01558-BWW
¥3,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください