USB Type-CからHDMI 映像&音声出力ケーブル 4K60P対応

USB Type-CからHDMI 映像&音声出力ケーブル 4K60P対応 - タイムリーUSB Type-CからHDMI 映像&音声出力ケーブル 4K60P対応 - タイムリーUSB Type-CからHDMI 映像&音声出力ケーブル 4K60P対応 - タイムリーUSB Type-CからHDMI 映像&音声出力ケーブル 4K60P対応 - タイムリー

USB Type-C(メス)端子を搭載した、PC / タブレット / iPad Pro / スマートフォンなどから、HDMIへ映像と音声を出力できる変換ケーブルです。
HDMIケーブル(別売)を接続すれば、あらゆるTVやモニターに出力が可能です。

用途
スマートフォンやタブレットの映像、アプリ、ゲームをより大きなTVやモニターに表示。
スマートフォンやタブレットで撮影した「4K」映像や画像を、4KTVやモニターに出力して大画面でみんなで楽しむ。
SkypeやzoomなどのWEBビデオ会議システムなどで、スマートフォンをカメラとして利用しながら、より大きな画面に出力して会議に参加など、、
仕様4K60Hz以上の出力時に必要なケーブル(別売):Premium HDMI(HDMI ver2.0)以上 製品全長/重量:約 17.5 cm / 19g 外箱サイズ/総重量:幅7 x 高さ13.8 x 奥行2 cm / 34 g 対応する環境:USB Type-C(メス)端子を搭載し、同端子経由の映像出力が可能な端末(Display Port Altモード搭載)な端末 4K30Hz以下の出力時に必要なケーブル(別売):HDMI ver1.3a以上 最大対応周波数:60Hz( 秒間60コマ ) 出力可能な音全長(mm)約175適合規格HDCP、HDR規格(ダイナミックレンジ=高輝度階調)内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62955008GR-UCHD-4K
1,982
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする