USB接続 充電容量チェッカー 【キット版】

USB接続 充電容量チェッカー 【キット版】 - ビット・トレード・ワン

USBに流れる消費電力量をその場で確認! 充電容量チェッカー!
電池容量はどのくらい?電流積算量を表示!
携帯電話/携帯音楽プレイヤ/携帯用補助バッテリなどUSB接続で充電する機器の電池容量を調べる事が出来ます。
もちろん接続中のデータ通信も可能です。
USBケーブルを流れる電流量をその場で確認!
USBケーブルを流れる消費電流をその場で確認可能です。
※本キットはホビー向けです。正確さを求められる計測には使用できません。
写真による図解入りで詳細な組立マニュアルが付属
電子工作入門者の方でも簡単に組立が可能な図解入りの詳細マニュアルが付属、ハンダ付け初心者にも迷わず安心して組み立てを楽しむことができます。
情報交換フォーラムを設置 ソースコードの改変も自由
本製品について分からない事について気軽に質問したり、経験者に相談できるフォーラムを特設サイト内に設置しています。
フォーラムにはソースコードや設計資料の公開の他、回路図も公開、上級者には本製品をさらに楽しんでいただく情報が満載です。
もちろん自分の作ったオリジナルファームウェアを紹介する事が出来るので開発もよりスピードアップ!

仕様電流計測範囲:1mA~999mA 容量計測範囲:0.01Ah~999AhサイズW114×D25×H18mm機能電流量/充電容量表示変更機能 /電流簡易校正機能付きインターフェースUSB-Aコネクタ *USBケーブルは別売となります。梱包内容キット部品一式 / マニュアル内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品はオープンソースハードウェアのコミュニティサイト、Assembly Deskで設計されたものを、キット化したものです。
※半田ごてを用いた簡単な工作のみで、製作する事が可能です。 ハンダ・配線は別売になります。
※その他、記載されている製品名、社名は一般的に各社の登録商標、商標です。 ・改良のため、予告なく仕様変更をすることがあります。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62957239AD00023(USB接続充電容量チェッカーキット)
オープン
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする