曜日別特売

静電容量式フィルムセンサ開発ボード

静電容量式フィルムセンサ開発ボード - ビット・トレード・ワン静電容量式フィルムセンサ開発ボード - ビット・トレード・ワン静電容量式フィルムセンサ開発ボード - ビット・トレード・ワン静電容量式フィルムセンサ開発ボード - ビット・トレード・ワン静電容量式フィルムセンサ開発ボード - ビット・トレード・ワン

静電容量式センサの決定版!!
組み込みスイッチなど様々な用途に活用できるモジュール製品
センサ用透明フィルムを始め、様々な導体でタッチ/近接センサが製作出来る!
静電容量の変化で近づくだけで反応する近接センサや、触るだけで反応するタッチセンサなど様々な形態のセンサを検証・構築が可能なセンサ開発ボードです。
付属の透明フィルムを始め、銅テープ、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することができ、モニタツールを用いて画面上で静電容量の変化を見ながら感度やしきい値などの調整を行うことができます。
また、ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加できます。
センサに使用可能なセンサ用透明フィルムが付属、導電性を持つ透明フィルムは145×85mmの大きさで柔軟性を活かし曲面での使用の他、ユーザーが自由にカットしてセンサ部を作成することも可能です。
付属の透明フィルムを始め、缶コーヒー、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することが出来ます。
リアルタイムで状況を把握出来るモニタツールも充実
センサの値をリアルタイムで画面上にグラフ表示できるモニタツールをご用意、感度を4段階、しきい値を255段階で設定可能でセンサとなる導電体や環境に合わせ最適な状態に調整する事が可能です。
外部出力端子付きで、PCに接続しなくても使える!
ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており、対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加出来ます。
PCアプリ組み込み用のDLLを公開!
センサの値を任意のアプリケーションから使用出来るよう、DLL形式にてライブラリを公開しています。

仕様対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード 動作電源:DCジャック: 5.1V~12V USB:5V 本体基板寸法:W40×D51×H12.5mm(突起部除く) 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) センサ用透明フィルム寸法:W100×D85×H0.1mm センサ入力数:1 しきい値/感度調整:感度4段階 しきい値255段階 基板重量:約15g付属品本体基板1部 ワニ口クリップ1個 センサ用透明フィルム1枚 取扱説明書1部 保証書1部出力デジタル出力(0/5V) / UART出力 /LED点灯出力対応OS日本語版OS: Windows10、Windows8、Windows7,Vista搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。保証期間お買い上げから6ヶ月間内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※ワニ口クリップの色は選べません。
※記載されている製品、社名等は一般的に各社の登録商標、商標です。
※ご利用のPCおよびOS環境、操作する機器によってはすべての機能をご利用いただけない場合があります。
※本製品の仕様に関しメーカーの責に帰すべき自由に基づき、お客様に損害が生じた場合、直接の被害に限り、販売代金を上限として損害を賠償し、いかなる場合においても販売代金以上の損害を賠償しないものとします。
※改良のため、予告なく仕様を変更する事があります。あらかじめご承知下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62957379ADFCS01
6,603
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする