曜日別特売

WiFi対応!ロボット・工作キットを拡張! 多機能リモコンボード「Duke32AIO」【組立済】

WiFi対応!ロボット・工作キットを拡張! 多機能リモコンボード「Duke32AIO」【組立済】 - ビット・トレード・ワンWiFi対応!ロボット・工作キットを拡張! 多機能リモコンボード「Duke32AIO」【組立済】 - ビット・トレード・ワンWiFi対応!ロボット・工作キットを拡張! 多機能リモコンボード「Duke32AIO」【組立済】 - ビット・トレード・ワンWiFi対応!ロボット・工作キットを拡張! 多機能リモコンボード「Duke32AIO」【組立済】 - ビット・トレード・ワンWiFi対応!ロボット・工作キットを拡張! 多機能リモコンボード「Duke32AIO」【組立済】 - ビット・トレード・ワン

様々なモータ駆動キットに対応!汎用性のある無線遠隔化拡張ボード!
・豊富な外部インターフェースを搭載!Grove互換端子も搭載!
・信頼のESP32モジュールを使用!豊富な情報量でプログラミングアプリにも対応
多機能リモコンボード「Duke32AIO」は定番のESP-WROOM-32無線モジュールを採用し様々なモータ駆動工作キットを無線遠隔操作可能にする拡張ボードです。
サイズはタミヤユニバーサルプレートに準拠。既存のモータ駆動ロボットに組み込むことで、サーボモータやフルカラーシリアルLEDなど楽しさを増す機能を拡張できます。
豊富な外部インターフェースを持ち、Grove互換拡張ポート搭載でI2C通信による豊富なGrove対応センサも使用可能です。
無料のスクラッチベース プログラミングアプリ「つくるっち」やAruduinoIDEでのプログラミングが可能。
※「つくるっち」は、様々なハードウェアに対応するリアルタイム・グラフィカルロボットプログラミングツールです。
マウスでブロックを並べるだけの簡単操作でロボットの動きをプログラミングでき、作ったプログラムは即時実行可能なほか、ロボットに保存し自動で動かすことができます。
無線でつなげてヨシ、機能を拡張してヨシ、プログラミングしてヨシの多機能ボードが登場です。

電源
USB電源/モータ用外部電源端子(4.5~6V)(2電源必須)
※注意!モータ用外部電源端子に接続する電源電圧は、DCモータ、サーボモータの定格電圧をご確認の上、適切な電源電圧を接続してください。
適切な電源電圧を使用しないと、DCモータやサーボモータの動作不良や故障の原因となります。
モータ用外部電源端子にDC6Vを超えた電圧を絶対に接続しないでください。故障の原因となります。
仕様搭載マイコン:ESP-WROOM-32 外部インターフェース:DCモータ出力x2(ターミナル端子) 、サーボモータ出力x2(2.54mm3Pピンヘッダ)、 デジタルI/Ox4(Groveコネクタx2)、 アナログ入力x2(Groveコネクタx1)、シリアルLED出力(NeoPixel)x1(2.54mm3Pピンヘッダ)、I/C(Groveコネクタ)x1、 UART(Groveコネクタ)x1、 USB(MicroB)x1 本体重量:約18g プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows)or本体寸法W70×H11×D45mm使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62957449ADMU32F(Duke32AIO)
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする