【奇天烈電子工作】ADRL06 LEDの個体差をバッチリ確認! 「LED電圧&電流テスター」 【キット版】

【奇天烈電子工作】ADRL06 LEDの個体差をバッチリ確認! 「LED電圧&電流テスター」 【キット版】 - ビット・トレード・ワン【奇天烈電子工作】ADRL06 LEDの個体差をバッチリ確認! 「LED電圧&電流テスター」 【キット版】 - ビット・トレード・ワン

「LED電圧&電流テスター」は個体差によって明るさが異なるLEDをチェック可能なLED専用テスターキット。
ムラのない美しい光源を作るためのLED選別をサポートするアイテムです。
プッシュ端子にLEDを接続するだけでLEDの個体差を測定可能!
同等のVF/IFを持つLEDを揃えて、より完成度の高い電子工作を実現させましょう。
簡単計測!LEDの個体差がすぐにわかる!
LEDをソケットに差し込むだけですぐに計測が行われます。
LEDを大量に使用する電子工作等で、全数チェックに威力を発揮します。
同じVF・IFのLEDを揃えて工作完成度をアップさせよう!
LEDを複数使う際にはできるだけ色ムラを抑えたいモノ。
個体差の少ないLEDを選別して綺麗な発色を実現しましょう。
大きなアナログメータ搭載で測定値がすぐわかる!
計測値が視覚的にわかりやすい、大型のアナログメーターが付属しています。

仕様基板サイズ:W129×D160mm 重量:約190g(電池を除く) 測定電圧:0~5Vセット内容キット一式 、修理のご案内電源単3乾電池 4本測定電流0~50mA生産国Made in Japan端子プッシュ端子 赤+ 黒ー使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品をお使いになるには電子工作や電子回路についての一般的な知識が必要です。(*LED及び電池は付属致しません。別途ご用意ください。)
メーターにケーブルを接続するときは、メーターの端子ネジ部に導線を巻きつけ、ナットで固定してください。
※起動時にLEDに大電流が流れないよう、ボリュームを左いっぱいに回してから動作させてください。
※メータの針が振り切れたらすぐにスイッチを切ってください。故障する場合があります。
※その他、記載されている製品名、社名は一般的に各社の登録商標、商標です。
※改良のため、予告なく仕様変更をすることがあります。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62957467ADRL06
4,280
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする