曜日別特売

Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】

Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】 - ビット・トレード・ワンRaspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】 - ビット・トレード・ワンRaspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】 - ビット・トレード・ワンRaspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】 - ビット・トレード・ワン

Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。
リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。
リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。
サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。
ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。

仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数2回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品をお使いになるには電子工作や電子回路についての一般的な知識が必要です。
※本製品は、ホビー向け商品です。個人利用に限定され、著作権者の許可なく商用利用できません。
※記載の部品性能は部品単体での性能であり、製品寿命を保証するものではありません。
※ご利用のPC、Raspberry Pi および OS 環境によってはすべての機能をご利用いただけない場合があります。
※改良のため、予告なく仕様変更をすることがあります。予めご了承下さい。
※Raspberry Pi 本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62957555ADRSRU2
2,044
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする