曜日別特売

ラズパイセンサーボード 【組立済】

ラズパイセンサーボード 【組立済】 - ビット・トレード・ワンラズパイセンサーボード 【組立済】 - ビット・トレード・ワンラズパイセンサーボード 【組立済】 - ビット・トレード・ワン

ラズパイ × センサを学習できる「ラズパイセンサーボード」がガイドブック付属になってリニューアル!
湿温度・気圧センサー、ガスセンサー、明るさセンサーなど3種類の環境センサを搭載し、ラズパイ上での制御を学習できます。
連動書籍の内容を小冊子化した「Assembly Desk Books Vol.4」には、ベテランテクニカルライター米田聡氏の詳細解説が掲載されており、
ラズパイによるハードウェア制御に慣れていない方でも、お手軽に楽しみながら学ぶことができる内容に。
別売りのラズパイ入門ボード(ADSSMG01PM)とスタックさせることで、OLEDでの検知情報表示までを可能とした強力な実験用拡張ボードとしても機能。
ラズパイIoTに欠かせない要素であるセンサー制御、丸わかりな基板です。
詳細な解説記事が掲載された小冊子が付属!
好評頒布中無料小冊子「AssemblyDeskBooks」からvol.4が登場します。
今号では一冊まるまるセンサーボードを大特集。
実際に近づく物体を検出する実験等、使用したくなるような記事が満載です。
製品の特長
シェルスクリプトマガジンとの連動企画で生まれた「ラズパイセンサーボード」。初めてラズパイを使う初心者にとって環境測定に必要な各種センサーが搭載されています。
環境測定の定番3つのセンサーを搭載
湿温度・気圧センサー、ガスセンサー、明るさセンサーなど、3種類のセンサーを搭載し様々な状況を測定可能です。またアンモニア、水素、アルコール、CO、メタンなど有機揮発性気体を測定可能なガスセンサー用に、高精度デルタシグマA/Dコンバータを実装しています。*ガスセンサーは使用時高温になります。火傷等にご注意ください。
ラズパイ入門ボードとスタッキングで使用可能
ラズパイ入門ボード(別売りADSSMG01)とスタッキングで利用すれば総合学習ボードに!OLEDへの表示や電子ブザーなどの制御も効率よく学べます。
拡張性の高いGroveシステム※対応コネクタを2つ搭載
センサーボード上にはアナログセンサー用と、I2C用に二つのGroveシステム※対応コネクタを搭載。市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサー、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計で、環境測定結果に基づくプロトタイピングにも最適なセンサーボードとなっています。
*GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
JP1について
基板上に配置されているJP1は明るさセンサの割り込み出力とラズベリーパイのGPIO6の間に入っています。「ラズパイ入門ボード」(別売りADSSMG01)と組み合わせた場合、GPIO6はタクトスイッチ(SW4)が使用しているためご利用の状況に応じて、割り込み信号をGPIO6に出力しないように変更が可能です。

仕様
Groveコネクター: 2(アナログ1、I2C1) 重量:約25g 搭載センサー:湿温度・気圧センサー(BME280)・明るさセンサー(VCNL4020)・ガスセンサー(TP-401T)
*ガスセンサーは稼働時大変高温になります。火傷等にご注意ください。
付属品ネジセットx1 保証書1部(*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)外形寸法H23xW65xD71mm(突起部除く)対応機種Raspberry Pi Model B+/Raspberry Pi 2 Model B/Raspberry Pi 3 Model B/Raspberry Pi 3 Model B+動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in Japan内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※ガスセンサーは稼働時大変高温になります。火傷等にご注意ください。
※本製品は、ホビー向け商品です。個人利用に限定されます。
※記載の部品性能は部品単体での性能であり、製品寿命を保証するものではありません。
※ご利用のPC、Raspberry PiおよびOS環境によってはすべての機能をご利用いただけない場合があります。
※一部のアプリケーションによっては本製品の機能をご利用できない場合があります。
※本製品は電子回路部が露出しています。感電には十分に注意し、お子様が使用される場合には保護者の監視をお付け下さい。
※本製品の使用に関しメーカーの責に帰すべき事由に基づき、お客様に損害が生じた場合、直接被害に限り、販売代金を上限として損害を賠償し、いかなる場合においても販売代金以上の損害を賠償しないものとします。
※改良のため、予告なく仕様変更をすることがあります。あらかじめご了承下さい。
※*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。
※Raspberry Piは英国Raspberry Pi財団の登録商標です。
※GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
※Raspberry Pi is a trademark of the Raspberry Pi Foundation.
そのほか記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62957817ADSSMG02PM
7,110
7,098
7,808(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする