曜日別特売

汎用USB接続LEDコントロールボード 【組立済】

汎用USB接続LEDコントロールボード 【組立済】 - ビット・トレード・ワン汎用USB接続LEDコントロールボード 【組立済】 - ビット・トレード・ワン

「お客様の動きや、展示の流れに合わせてLED調光を行いたい……」
そんな時にお役立ちなのがこちらのLED制御モジュール。
USB接続したPCから、テープLEDやLEDパネルなどを10ch同時に制御できます。
・お客様の歩行をセンサ感知し、進行に合わせてテープLEDを光らせる
・ガイド動画の進行と、展示部のLEDパネルを同期させる
・LEDの光により、お客様をその時注目させたいポイントに視線誘導する
など、使い方はさまざま。
貴社の展示ブースをカラフルにレベルアップさせましょう。
細かなLEDの調整が可能!
アプリ上からLEDの明るさを個別に細かく制御したり、高速に点滅させることが可能です。
PWMコントロールには32bitマイコンを使用しチラつきの無い点灯を実現。
設定した明るさを即座に反映します。
各種センサ値をパソコンに入力することで、センサ値に応じたLED制御が可能!(要プログラム開発)
センサ反応をLED制御のトリガーとすることで、様々な状況に応じてLEDを制御することができます。
制御アプリやライブラリ・サンプル、CSVファイルでのパターン制御等充実のユーザビリティ
Windows対応の制御用アプリを公開。接続するだけで簡単にLEDを制御可能に。
CSVファイルでのパターン点灯にも対応する為、様々なパターンの使い分けが可能になります。
また、プログラム作成をお考えの方向けにライブラリやサンプルを公開。(VC++, C#, VB)
自由なLED制御プラグラム作成を行って頂けます。
5台までの同時使用を可能とする複数台接続用ファームウェアもご用意。
市販のケースに入れて使用が可能。
基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。
対応ケースは下記の通り。
使用可能なケース:PF10-4-10D、PF10-4-10W、PFF10-4-10W(タカチ電機工業)
※ケースは付属いたしません。またユーザーによる穴あけ加工が必要となります。

仕様
LED出力:シンク型(オープンドレイン)
LED電源(正極)
端子:スルーホール(2.54mmピッチ、2X10)
※スルーホールにLEDを直接ハンダ付けすること
※市販のピンヘッダを取付可能(ハンダ付けが必要、ピンヘッダは使用者が用意すること) 重量:約30g LED電源:・外部(DC15V以下)またはUSBから供給(DC5V)を選択可能(基板上のジャンパーピンで切替)
・外部電源はDCジャックまたは端子台のどちらかを使用可能(極性に注意すること)
DCジャック:外形5.5mm/内径2.1mm、センター
本体寸法67×94.4×13mm(ハンダ面側の突起を含まず)生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)インターフェイスUSB B内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品をお使いになるには電子工作や電子回路についての一般的な知識が必要です。
※LED本体は付属しません。
※LED点灯用の外部電源は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62957887ADULEDB
4,324
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする