曜日別特売

ICカードリーダー 接触式 マイナンバーカード 確定申告 e-Tax eLTAX 対応 ケーブル15cm ブラック USB

ICカードリーダー 接触式 マイナンバーカード 確定申告 e-Tax eLTAX 対応 ケーブル15cm ブラック USB - エレコムICカードリーダー 接触式 マイナンバーカード 確定申告 e-Tax eLTAX 対応 ケーブル15cm ブラック USB - エレコムICカードリーダー 接触式 マイナンバーカード 確定申告 e-Tax eLTAX 対応 ケーブル15cm ブラック USB - エレコムICカードリーダー 接触式 マイナンバーカード 確定申告 e-Tax eLTAX 対応 ケーブル15cm ブラック USB - エレコムICカードリーダー 接触式 マイナンバーカード 確定申告 e-Tax eLTAX 対応 ケーブル15cm ブラック USB - エレコムICカードリーダー 接触式 マイナンバーカード 確定申告 e-Tax eLTAX 対応 ケーブル15cm ブラック USB - エレコムICカードリーダー 接触式 マイナンバーカード 確定申告 e-Tax eLTAX 対応 ケーブル15cm ブラック USB - エレコム
(2件のレビュー)

マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタです。
公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。
地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。
ICチップ付きのICカードに対応した接触式タイプです。
使わない時は小さく折りたためて、収納に便利なコンパクトタイプです。
カードへのアクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。
付属の延長ケーブルを使えば、隣のUSBポートをふさがずに使えます。
WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。
パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。

付属品延長ケーブル(約15cm)×1ブラック質量(g)約11対応OSWindows11、10、8.1、7、macOS Monterey(12.0)、macOS Big Sur(11.0)、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バ-ジョンへのアップデ-トや、サービスパックのインスト-ルが必要になる場合があります。コネクタ形状USB Standard-A対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.6×59.1×12.8消費電流(mA)100/DC 5V(USBより供給)通信方式ISO/IEC7816インターフェースUSB 2.0 Standard-A保証期間1年間対応メモリーカード【動作確認済み】マイナンバーカード(マイナ免許証)、医師資格証(HPKIカード)電源供給方式バスパワ-動作温度範囲(℃)0~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62954107MR-ICD102BK
5,750
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62954107
2024-06-20
用途: 消費税及び所得税の確定申告(eーTAX)に使用。
河野青ネギ農園農・林・水産業

今年初めてe-TAXでの確定申告をしましたが、順調に終了し税金の還付も早くできました。マイナンバーカードは早く作成していましたが、カードリーダーを購入していなかったため手書きで確定申告をしていましたが、インボイス制度の開始と同時にeーTAXを始めて、添付書類もなく簡単にでき、最高の品物だと思います。

対象商品 : 62954107
2022-03-31
用途: マイナポイント取得に使用する。
建設業・工事業

結論から言うと使用不可だった。
パソコンに接続するとライトが点くが直ぐに消えて、
その後は何も反応しなくなった。
又接触式なのでカードにかぎ裂きが出来て不安です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする