確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンから出来る。
マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応したICカードリーダライタです。
公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。
物流タグ等で仕様されるISO/IEC15693にも対応しています。地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。
かざすだけでカードを認識する非接触タイプです。
本体ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、長さは余裕をもって使える1mです。
カードを認識すると「ピッ」と音でお知らせします。
電源の供給状態と、カードへのアクセス状態がわかるランプを装備しています。
WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。
パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
その他総務省指定:第AC-20017号色ブラック質量(g)約81 ※ケーブル含むケーブル長(m)約1.0※コネクタを除く対応OSWindows11/10/8.1/7 ※読み取りに使用するアプリの対応情報も併せてご確認ください※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※読み取りに使用するアプリの対応情報も併せてご確認ください※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB Standard-A対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×98×18消費電流(mA)250/DC 5V(USBより供給)通信方式ISO/IEC14443 準拠 Type A /B、ISO/IEC15693、ISO/IEC18092インターフェースUSB 2.0 Standard-A保証期間3年間対応メモリーカード【動作確認済み】マイナンバーカード(マイナ免許証)、MIFAREカード、FeliCaカード、医師資格証(HPKIカード)、IC運転免許証(ICカード免許証)、電子車検証電源供給方式バスパワー動作温度範囲(℃)0~40内容量1個