Type-C to ギガビットイーサネット HDMI 2portハブマルチアダプター

Type-C to ギガビットイーサネット HDMI 2portハブマルチアダプター - j5 create

USB Type-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/LAN/USBハブ/PD充電ポートを拡張できるマルチアダプターです。
DisplayPort Alt mode対応してMacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに拡張し、さらにパソコンをPD充電でチャージしながら、USB周辺機器と有線LANを増設することができます。

セット内容JCA374本体、クイックインストールガイド、保証書シャンパンゴールド材質(本体)アルミニウム質量(g)69外形寸法(mm)50.5×15×96.5コネクタ形状USB Type-Cオス - RJ-45メス/USB Type-Cオス - USB Type-Aメス/USB Type-Cオス - HDMIメス保証期間2年ケーブル長(cm)25インターフェイスRJ-45 Gigabit Ethernet対応解像度HDMI 4K 30給電方式バスパワー/セルフパワーUSBタイプUSB3.1(パソコンと接続側)オス形状USB Type-Cメス形状HDMI/USB Type-A/USB Type-C(充電ポート)/RJ-45変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※ギガビットLANの使用にはドライバーインストール必要があります。
※MacOS(手動):ホームページでドライバーをインストールしてください。MacOS10.13はセキュリティー強化されたため不安定になります。最新OSを更新してください。
※WindowsOS(自動):ネットワーク環境でプラグすると自動的にドライバーをダウンロードします。もし自動ダウンロードが起動しない場合、ホームページで手動でドライバーをインストールしてください。
※USB Type-Cを備えるホスト側がDisplayPort Alternate modeに対応している必要があります
※「Apple USB SuperDrive」はメーカー制限にて対応しておりません、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958334JCA374
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする