曜日別特売

Type-C to USB 3.0 × 4ポートハブ

Type-C to USB 3.0 × 4ポートハブ - j5 create

USB-Cから一気に4ポートUSB3.0ハブを増設できるアダプターです。
マウスやキーボードやUSBメモリなど周辺機器を増設することができます。
コンパクトで持ち運びやすいし、LED表示搭載にシャンパンゴールドカラーを採用しており、スタイリッシュで高級感溢れます。

セット内容JCH343本体、保証書シャンパンゴールド材質(本体)アルミニウム質量(g)54.5外形寸法(mm)41.6×68.5×17.3コネクタ形状Type-Cオス - Type-Aメス保証期間2年ケーブル長(cm)23伝送速度(Gbps)5給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.1Gen1/USB3.0変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62958359JCH343
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする