ヒットハードウェアー
ステンラバトリー角ラッチ
用途
ラバトリードア等の内締まりとして使用して下さい。
付属品
木ネジ
種別
ヒットパック 2-045
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
内容量
1個
注意
※本体を扉側につけ、受け座を枠側に付けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62959217
#1000
¥1,890
¥
1,198
¥1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください