ヒットハードウェアー
ステンレス角ラッチ
用途
物入れ等の開扉用の内締まりとして使用して下さい。
付属品
木ネジ
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
ヘアーライン
内容量
1個
注意
※木ねじは芯材のある個所にキリで下穴をあけ、しっかり、まっすぐねじ込んで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62959226
大
ヒットパック 2-046
¥
1,330
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
62959235
小
ヒットパック 2-047
¥
1,150
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください