ヒットハードウェアー
アルミ角ラッチ
用途
物入れ等の内締まりとして使用してください。
材質(本体)
アルミニウム
材質
(受け)ユニクロ
付属品
皿木ネジ2.7×16mm
内容量
1個
注意
※木ねじは芯材のある個所にキリで下穴をあけ、しっかり、まっすぐねじ込んで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62959244
No.449
シルバー
ヒットパック 2-049
¥
1,710
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
62959253
No.449
ブロンズ
ヒットパック 2-051
¥
2,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください