ヒットハードウェアー
ステン丸棒ラッチ
用途
物入れ等の内締まりとして使用してください。
付属品
皿木ネジ
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
内容量
1個
注意
※木ねじは芯材のある個所にキリで下穴をあけ、しっかり、まっすぐねじ込んで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62959269
大
ヒットパック 2-055
¥
1,270
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
62959278
中
ヒットパック 2-056
¥
1,120
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください