ヒットハードウェアー
ダム掛金
用途
物入れ、ペット小屋のドアや戸の内締まり、防犯金具や締まり金具として、また道具箱等のふたの留め金具として使用して下さい。
材質/仕上
鉄/焼付塗装
色
黒
内容量
1個
注意
※本体部分のビス止め個所がかくれるように取り付けて下さい。
※木ねじは芯材のある個所にキリ等で下穴をあけ、しっかりねじ込んで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62959409
95
GB皿ネジ 2.7×16
ヒットパック 2-115
95
¥
1,100
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
62959418
115
GB皿ネジ 3.5×20
ヒットパック 2-116
115
¥
1,700
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
62959427
135
ユニクロ皿ネジ 4.1×25
ヒットパック 2-117
135
¥
1,930
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください