曜日別特売

ストロング掛金

ストロング掛金 - ヒットハードウェアーストロング掛金 - ヒットハードウェアーストロング掛金 - ヒットハードウェアーストロング掛金 - ヒットハードウェアー
(1件のレビュー)

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。

用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。銅ブロンズ材質/仕上鉄製エンボス(SPCC)/銅ブロンズ特殊防錆塗装内容量1個(1セット)
注意
※南京錠をご使用される場合、丸かん内径の大きさをお確かめの上、お買い求めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ねじサイズ
寸法A(mm)
寸法A'(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62960538NK-ASP-BR-35352.4×13353811201820141416
740
479
527(税込)
5日以内出荷
62960547NK-ASP-BR-45452.7×1645471322252217161.26.5
790
609
670(税込)
5日以内出荷
62960565NK-ASP-BR-75753.5×1675772628482828221.89.5
1,350
929
1,022(税込)
5日以内出荷
62960556NK-ASP-BR-60603.1×1657601823352323181.47.5
920
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: 防犯用の施錠
飲食業

価格の割には見栄えが良く、頑丈さも兼ね備えた商品になっている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする