ヒットハードウェアー
ストロング掛金
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
色
黒
材質/仕上
鉄製(SPCC)/焼付塗装
内容量
1個(1セット)
注意
※南京錠をご使用される場合、丸かん内径の大きさをお確かめの上、お買い求めください。
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
25
35
45
60
75
95
115
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62960635
-
25
2.1×10
¥
410
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
62960644
-
35
2.4×13
¥
440
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
62960653
-
45
2.7×16
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
62960669
-
60
3.1×16
¥
540
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
62960678
-
75
3.5×16
¥
710
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
62960687
-
95
3.8×20
¥
990
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
62960696
-
115
4.1×25
¥
1,160
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください