全ねじボルトカッター

全ねじボルトカッター - JAPPY

ねじ山を傷めない、きれいな切断
バリ・かえりを取る手間が不要
騒音・切りくずを出さない
電源不要の手動工具

用途軟鋼とステンレス鋼(替刃別売)の切断にご使用いただけます全長(mm)740質量(kg)4.1材質(刃)軟鋼材用切断刃を標準装備(※ステンレス鋼切断時は交換が必要)内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62960827JZB-CUT3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする