全ねじボルトカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード62960827 品番JZB-CUT3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ねじ山を傷めない、きれいな切断
バリ・かえりを取る手間が不要
騒音・切りくずを出さない
電源不要の手動工具

用途軟鋼とステンレス鋼(替刃別売)の切断にご使用いただけます 全長(mm)740 質量(kg)4.1 材質(刃)軟鋼材用切断刃を標準装備(※ステンレス鋼切断時は交換が必要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする