テラモト
ラバーロープパーテーション スタンド
美術館や博物館での使用に最適なロープパーテーションです。シャープでミニマルなデザインが空間に無理なく溶け込みます。
用途
パーテーション
質量(kg)
5.1
寸法(Φ×高さH)(mm)
200(支柱太さ16)×750
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62963085
SU-653-000-0
ステンレス・ショットブラスト
シルバー
¥
78,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
62963094
SU-653-000-7
スチール
ブラック
¥
78,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください