曜日別特売

ペダルボックス(静音タイプ)

ペダルボックス(静音タイプ) - テラモトペダルボックス(静音タイプ) - テラモトペダルボックス(静音タイプ) - テラモトペダルボックス(静音タイプ) - テラモトペダルボックス(静音タイプ) - テラモトペダルボックス(静音タイプ) - テラモトペダルボックス(静音タイプ) - テラモトペダルボックス(静音タイプ) - テラモト

指紋が目立ちにくいクリアコーティング加工のステンレス製とシックなカラーリングの塗装タイプが新登場。

用途ペダル式ゴミ箱、衛生関連用品フタの種類ペダル式内容量1個
全6種類を絞り込む
材質
容量(L)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62963259DS-238-703-0本体:ステンレスヘアーライン仕上、中容器:PP(再生樹脂)ステン6803本体:168×231×235
4,800
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
62963268DS-238-703-7本体:スチール/粉体塗装、中容器:PP(再生樹脂)ブラック6703本体:168×231×235
4,400
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
62963277DS-238-703-8本体:スチール/粉体塗装、中容器:PP(再生樹脂)ホワイト6703本体:168×231×235
4,400
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
62963286DS-238-705-0本体:ステンレスヘアーライン仕上、中容器:PP(再生樹脂)ステン8605本体:205×272×270
6,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
62963295DS-238-705-7本体:スチール/粉体塗装、中容器:PP(再生樹脂)ブラック8505本体:205×272×270
6,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
62963304DS-238-705-8本体:スチール/粉体塗装、中容器:PP(再生樹脂)ホワイト8505本体:205×272×270
6,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする