テラモト
耐油クッションマットFW
「NBR」を使用しているので、油によるマットの品質劣化を防止します。クッション性があるので疲労・転倒時のケガ防止、底冷えも軽減。
用途
耐油マット、クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
材質
NBR
厚さ(mm)
16
色
黒
内容量
1枚
関連資料:
(2.62MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62963548
MR-939-545-0
450×750
0.8
65-1854-34
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
62963557
MR-939-575-0
750×900
1.6
65-1854-35
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
62963566
MR-939-590-0
900×1500
3.2
65-1854-36
¥
27,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
耐油クッションマットFW
参考になった