30分で、快適空間。
冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。外して洗えるフロントパネル。
工事不要の簡単設置。
標準で78cmから140cmの高さの窓まで設置可能。
仕様成績係数(COP):2.67/2.67、ルーバー:手動付属品液晶リモコン、単4形乾電池1.5V/2本質量(kg)23色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×256×770電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)冷却方式空冷式運転音(dB)室内55/57・室外64/64取付可能寸法(mm)窓:777~1410マイナスイオン発生方式電子式ドレン方式ノンドレン定格消費電力(W)(50/60Hz)610/710冷媒R410a省エネ基準達成率(%)基準無し冷房の目安50Hz:鉄筋アパート南向洋室/7畳(11m2)・木造南向和室/4.5畳(7m2)、60Hz:鉄筋アパート南向洋室/8畳(12m2)・木造南向和室/5畳(8m2)冷房能力(kW)1.63/1.90通年エネルギー消費効率(APF)2.4/2.4期間消費電力量(kWh)416/468内容量1個