ウインドウエアコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62964449 品番JA-18V(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

30分で、快適空間。
冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。外して洗えるフロントパネル。
工事不要の簡単設置。
標準で78cmから140cmの高さの窓まで設置可能。

付属品液晶リモコン、単4形乾電池1.5V/2本 仕様成績係数(COP):2.67/2.67、ルーバー:手動 質量(kg)23 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×256×770 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有) 冷却方式空冷式 運転音(dB)室内55/57・室外64/64 取付可能寸法(mm)窓:777〜1410 マイナスイオン発生方式電子式 ドレン方式ノンドレン 定格消費電力(W)(50/60Hz)610/710 冷媒R410a 省エネ基準達成率(%)基準無し 冷房の目安50Hz:鉄筋アパート南向洋室/7畳(11m2)・木造南向和室/4.5畳(7m2)、60Hz:鉄筋アパート南向洋室/8畳(12m2)・木造南向和室/5畳(8m2) 冷房能力(kW)1.63/1.90 通年エネルギー消費効率(APF)2.4/2.4 期間消費電力量(kWh)416/468

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする