MCシリーズ ベースダウンライト

MCシリーズ ベースダウンライト - 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト - 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト - 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト - 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト - 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト - 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト - 三菱電機MCシリーズ ベースダウンライト - 三菱電機

MCシリーズ
こだわりの施工方法ですばやく装着
独自の技術による軽量・コンパクト化
段調光機能(100%⇔85%)を搭載
連続調光(信号制御)5~100%

用途リニューアル対応タイプ白色コーン 遮光15°演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵配光角度(°)73グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
埋込穴(Φmm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62982089EL-D15/5(550LM)AHTZ電球色3000550FHT42×3灯200518047.1109.91.1
69,800
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982116EL-D15/5(550WWM)AHTZ温白色3500550FHT42×3灯200532047.1112.91.1
69,800
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982107EL-D15/5(550WM)AHTZ白色4000550FHT42×3灯200548047.1116.31.1
69,800
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982098EL-D15/5(550NM)AHTZ昼白色5000550FHT42×3灯200550047.1116.71.1
69,800
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982046EL-D15/5(350LM)AHTZ電球色3000350HID70形200357028.7124.30.9
51,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982073EL-D15/5(350WWM)AHTZ温白色3500350HID70形200367028.7127.80.9
51,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982064EL-D15/5(350WM)AHTZ白色4000350HID70形200375028.7130.60.9
51,500
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62982003EL-D14/4(550LM)AHTZ電球色3000550FHT42×3灯175518047.1109.91.1
69,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62982037EL-D14/4(550WWM)AHTZ温白色3500550FHT42×3灯175532047.1112.91.1
69,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62982028EL-D14/4(550WM)AHTZ白色4000550FHT42×3灯175548047.1116.31.1
69,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62982019EL-D14/4(550NM)AHTZ昼白色5000550FHT42×3灯175550047.1116.71.1
69,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62981967EL-D14/4(350LM)AHTZ電球色3000350HID70形175357028.7124.30.8
51,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62981994EL-D14/4(350WWM)AHTZ温白色3500350HID70形175367028.7127.80.8
51,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62981985EL-D14/4(350WM)AHTZ白色4000350HID70形175375028.7130.60.8
51,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62981976EL-D14/4(350NM)AHTZ昼白色5000350HID70形175376028.71310.8
51,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62982055EL-D15/5(350NM)AHTZ昼白色5000350HID70形200376028.71310.9
51,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62982003EL-D14/4(550LM)AHTZ18879747EL-D14/4(551LM)AHTZEL-D14/4(550LM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機 18879747LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ三菱電機1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62982037EL-D14/4(550WWM)AHTZ18879781EL-D14/4(551WWM)AHTZEL-D14/4(550WWM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機 18879781LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ三菱電機1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62982028EL-D14/4(550WM)AHTZ18879765EL-D14/4(551WM)AHTZEL-D14/4(550WM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機 18879765LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ三菱電機1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62982019EL-D14/4(550NM)AHTZ18879756EL-D14/4(551NM)AHTZEL-D14/4(550NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機 18879756LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ三菱電機1セット
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62981967EL-D14/4(350LM)AHTZ18879711EL-D14/4(351LM)AHTZEL-D14/4(350LM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機 18879711LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62981994EL-D14/4(350WWM)AHTZ18879738EL-D14/4(351WWM)AHTZEL-D14/4(350WWM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機 18879738LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62981985EL-D14/4(350WM)AHTZ18879729EL-D14/4(351WM)AHTZEL-D14/4(350WM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機 18879729LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62981976EL-D14/4(350NM)AHTZ18879720EL-D14/4(351NM)AHTZEL-D14/4(350NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機 18879720LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62982055EL-D15/5(350NM)AHTZ18880840EL-D15/5(351NM)AHTZEL-D15/5(350NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ200 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機 18880840LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ200 リニューアル対応 白色コーン 遮光15°タイプ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする