三菱電機
MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 白色コーン遮光15°
MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)
100
定格寿命(時間)
40000
使用温度範囲(℃)
5~35
反射板枠
プラスチック 白色
反射板枠タイプ
白色コーン遮光15°
電圧(V)
100~242
LED
LED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
タイプ
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
質量(kg)
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62983568
EL-D00/1(06127M)AHN
電球色
2700
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
500
4.5
111.1
85
0.4
固定出力
¥11,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983577
EL-D00/1(06127M)AHZ
電球色
2700
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
500
4.7
106.3
85
0.4
-
¥14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983586
EL-D00/1(061DM)AHN
昼光色
6500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
570
4.5
126.6
85
0.4
固定出力
¥11,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983595
EL-D00/1(061DM)AHZ
昼光色
6500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
570
4.7
121.2
85
0.4
-
¥14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983604
EL-D00/1(061LM)AHN
電球色
3000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
520
4.5
115.5
85
0.4
固定出力
¥11,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983613
EL-D00/1(061LM)AHZ
電球色
3000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
520
4.7
110.6
85
0.4
-
¥14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983629
EL-D00/1(061NM)AHN
昼白色
5000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
590
4.5
131.1
85
0.4
固定出力
¥11,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983638
EL-D00/1(061NM)AHZ
昼白色
5000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
590
4.7
125.5
85
0.4
-
¥14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983647
EL-D00/1(061WM)AHN
白色
4000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
540
4.5
120
85
0.4
固定出力
¥11,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983656
EL-D00/1(061WM)AHZ
白色
4000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
540
4.7
114.8
85
0.4
-
¥14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983665
EL-D00/1(061WWM)AHN
温白色
3500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
540
4.5
120
85
0.4
固定出力
¥11,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983674
EL-D00/1(061WWM)AHZ
温白色
3500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
540
4.7
114.8
85
0.4
-
¥14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983683
EL-D00/1(10127M)AHN
電球色
2700
100
THT24形/白熱電球100形
一般
780
6.9
113
85
0.4
固定出力
¥15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983699
EL-D00/1(10127M)AHZ
電球色
2700
100
THT24形/白熱電球100形
一般
780
7.2
108.3
85
0.4
-
¥18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983708
EL-D00/1(101DM)AHN
昼光色
6500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
890
6.9
128.9
85
0.4
固定出力
¥15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983717
EL-D00/1(101DM)AHZ
昼光色
6500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
890
7.2
123.6
85
0.4
-
¥18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983726
EL-D00/1(101LH)AHN
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
720
6.9
104.3
95
0.4
固定出力
¥16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983735
EL-D00/1(101LH)AHZ
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
720
7.2
100
95
0.4
-
¥19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983744
EL-D00/1(101LM)AHN
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
820
6.9
118.8
85
0.4
固定出力
¥15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983753
EL-D00/1(101LM)AHZ
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
820
7.2
113.8
85
0.4
-
¥18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983769
EL-D00/1(101NH)AHN
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
780
6.9
113
95
0.4
固定出力
¥16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983778
EL-D00/1(101NH)AHZ
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
780
7.2
108.3
95
0.4
-
¥19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983787
EL-D00/1(101NM)AHN
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
930
6.9
134.7
85
0.4
固定出力
¥15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983796
EL-D00/1(101NM)AHZ
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
930
7.2
129.1
85
0.4
-
¥18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983805
EL-D00/1(101NS)AHN
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
省電力
850
6.2
137
75
0.4
固定出力
¥14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983814
EL-D00/1(101NS)AHZ
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
省電力
850
6.5
130.7
75
0.4
-
¥17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983823
EL-D00/1(101WH)AHN
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
750
6.9
108.6
95
0.4
固定出力
¥16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983839
EL-D00/1(101WH)AHZ
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
750
7.2
104.1
95
0.4
-
¥19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983848
EL-D00/1(101WM)AHN
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
850
6.9
123.1
85
0.4
固定出力
¥15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983857
EL-D00/1(101WM)AHZ
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
850
7.2
118
85
0.4
-
¥18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983866
EL-D00/1(101WWM)AHN
温白色
3500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
850
6.9
123.1
85
0.4
固定出力
¥15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983875
EL-D00/1(101WWM)AHZ
温白色
3500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
850
7.2
118
85
0.4
-
¥18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983884
EL-D00/1(15127M)AHN
電球色
2700
150
FHT32形
一般
1290
12
107.5
85
0.4
固定出力
¥20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983893
EL-D00/1(15127M)AHZ
電球色
2700
150
FHT32形
一般
1290
12.4
104
85
0.4
-
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983909
EL-D00/1(151DM)AHN
昼光色
6500
150
FHT32形
一般
1470
12
122.5
85
0.4
固定出力
¥20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983918
EL-D00/1(151DM)AHZ
昼光色
6500
150
FHT32形
一般
1470
12.4
118.5
85
0.4
-
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983927
EL-D00/1(151LH)AHN
電球色
3000
150
FHT32形
高演色
1190
12
99.1
95
0.4
固定出力
¥21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983936
EL-D00/1(151LH)AHZ
電球色
3000
150
FHT32形
高演色
1190
12.4
95.9
95
0.4
-
¥24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983945
EL-D00/1(151LM)AHN
電球色
3000
150
FHT32形
一般
1360
12
113.3
85
0.4
固定出力
¥20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983954
EL-D00/1(151LM)AHZ
電球色
3000
150
FHT32形
一般
1360
12.4
109.6
85
0.4
-
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983963
EL-D00/1(151NH)AHN
昼白色
5000
150
FHT32形
高演色
1300
12
108.3
95
0.4
固定出力
¥21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983979
EL-D00/1(151NH)AHZ
昼白色
5000
150
FHT32形
高演色
1300
12.4
104.8
95
0.4
-
¥24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983988
EL-D00/1(151NM)AHN
昼白色
5000
150
FHT32形
一般
1540
12
128.3
85
0.4
固定出力
¥20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62983997
EL-D00/1(151NM)AHZ
昼白色
5000
150
FHT32形
一般
1540
12.4
124.1
85
0.4
-
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984006
EL-D00/1(151NS)AHN
昼白色
5000
150
FHT32形
省電力
1270
9.8
129.5
75
0.4
固定出力
¥17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984015
EL-D00/1(151NS)AHZ
昼白色
5000
150
FHT32形
省電力
1270
10
127
75
0.4
-
¥20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984024
EL-D00/1(151WH)AHN
白色
4000
150
FHT32形
高演色
1240
12
103.3
95
0.4
固定出力
¥21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984033
EL-D00/1(151WH)AHZ
白色
4000
150
FHT32形
高演色
1240
12.4
100
95
0.4
-
¥24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984049
EL-D00/1(151WM)AHN
白色
4000
150
FHT32形
一般
1410
12
117.5
85
0.4
固定出力
¥20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984058
EL-D00/1(151WM)AHZ
白色
4000
150
FHT32形
一般
1410
12.4
113.7
85
0.4
-
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ