MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 銀色コーン遮光15°

MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 銀色コーン遮光15° - 三菱電機

MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化

埋込穴(Φmm)100定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上反射板枠タイプ銀色コーン遮光15°電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
タイプ
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
質量(kg)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62984365EL-D01/1(06127M)AHN電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般4804.5106.6850.4固定出力
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984374EL-D01/1(06127M)AHZ電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般4804.7102.1850.4-
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984383EL-D01/1(061DM)AHN昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般5504.5122.2850.4固定出力
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984399EL-D01/1(061DM)AHZ昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般5504.7117850.4-
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984408EL-D01/1(061LM)AHN電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般5104.5113.3850.4固定出力
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984417EL-D01/1(061LM)AHZ電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般5104.7108.5850.4-
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984426EL-D01/1(061NM)AHN昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般5704.5126.6850.4固定出力
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984435EL-D01/1(061NM)AHZ昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般5704.7121.2850.4-
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984444EL-D01/1(061WM)AHN白色400060FHT16形/白熱電球60形一般5304.5117.7850.4固定出力
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984453EL-D01/1(061WM)AHZ白色400060FHT16形/白熱電球60形一般5304.7112.7850.4-
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984469EL-D01/1(061WWM)AHN温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般5204.5115.5850.4固定出力
12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984478EL-D01/1(061WWM)AHZ温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般5204.7110.6850.4-
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984487EL-D01/1(10127M)AHN電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般7506.9108.6850.4固定出力
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984496EL-D01/1(10127M)AHZ電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般7507.2104.1850.4-
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984505EL-D01/1(101DM)AHN昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般8606.9124.6850.4固定出力
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984514EL-D01/1(101DM)AHZ昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般8607.2119.4850.4-
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984523EL-D01/1(101LH)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色6906.9100950.4固定出力
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984539EL-D01/1(101LH)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色6907.295.8950.4-
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984548EL-D01/1(101LM)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般7906.9114.4850.4固定出力
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984557EL-D01/1(101LM)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般7907.2109.7850.4-
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984566EL-D01/1(101NH)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色7606.9110.1950.4固定出力
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984575EL-D01/1(101NH)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色7607.2105.5950.4-
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984584EL-D01/1(101NM)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般9006.9130.4850.4固定出力
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984593EL-D01/1(101NM)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般9007.2125850.4-
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984609EL-D01/1(101NS)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力8206.2132.2750.4固定出力
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984618EL-D01/1(101NS)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力8206.5126.1750.4-
18,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984627EL-D01/1(101WH)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色7306.9105.7950.4固定出力
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984636EL-D01/1(101WH)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色7307.2101.3950.4-
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984645EL-D01/1(101WM)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形一般8206.9118.8850.4固定出力
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984654EL-D01/1(101WM)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形一般8207.2113.8850.4-
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984663EL-D01/1(101WWM)AHN温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般8206.9118.8850.4固定出力
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984679EL-D01/1(101WWM)AHZ温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般8207.2113.8850.4-
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984688EL-D01/1(15127M)AHN電球色2700150FHT32形一般125012104.1850.4固定出力
21,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984697EL-D01/1(15127M)AHZ電球色2700150FHT32形一般125012.4100.8850.4-
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984706EL-D01/1(151DM)AHN昼光色6500150FHT32形一般142012118.3850.4固定出力
21,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984715EL-D01/1(151DM)AHZ昼光色6500150FHT32形一般142012.4114.5850.4-
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984724EL-D01/1(151LH)AHN電球色3000150FHT32形高演色11501295.8950.4固定出力
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984733EL-D01/1(151LH)AHZ電球色3000150FHT32形高演色115012.492.7950.4-
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984749EL-D01/1(151LM)AHN電球色3000150FHT32形一般131012109.1850.4固定出力
21,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984758EL-D01/1(151LM)AHZ電球色3000150FHT32形一般131012.4105.6850.4-
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984767EL-D01/1(151NH)AHN昼白色5000150FHT32形高演色125012104.1950.4固定出力
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984776EL-D01/1(151NH)AHZ昼白色5000150FHT32形高演色125012.4100.8950.4-
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984785EL-D01/1(151NM)AHN昼白色5000150FHT32形一般149012124.1850.4固定出力
21,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984794EL-D01/1(151NM)AHZ昼白色5000150FHT32形一般149012.4120.1850.4-
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984803EL-D01/1(151NS)AHN昼白色5000150FHT32形省電力12209.8124.4750.4固定出力
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984819EL-D01/1(151NS)AHZ昼白色5000150FHT32形省電力122010122750.4-
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984828EL-D01/1(151WH)AHN白色4000150FHT32形高演色120012100950.4固定出力
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984837EL-D01/1(151WH)AHZ白色4000150FHT32形高演色120012.496.7950.4-
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984846EL-D01/1(151WM)AHN白色4000150FHT32形一般136012113.3850.4固定出力
21,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62984855EL-D01/1(151WM)AHZ白色4000150FHT32形一般136012.4109.6850.4-
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする