MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠/白色コーン遮光30°

MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠/白色コーン遮光30° - 三菱電機

MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化

埋込穴(Φmm)100定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色反射板枠タイプ深枠/白色コーン遮光30°電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
タイプ
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
質量(kg)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62989965EL-D22/1(06127M)AHN電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般4704.5104.4850.5固定出力
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62989974EL-D22/1(06127M)AHZ電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般4704.7100850.5-
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62989983EL-D22/1(061DM)AHN昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般5304.5117.7850.5固定出力
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62989999EL-D22/1(061DM)AHZ昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般5304.7112.7850.5-
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990008EL-D22/1(061LM)AHN電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般4904.5108.8850.5固定出力
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990017EL-D22/1(061LM)AHZ電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般4904.7104.2850.5-
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990026EL-D22/1(061NM)AHN昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般5504.5122.2850.5固定出力
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990035EL-D22/1(061NM)AHZ昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般5504.7117850.5-
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990044EL-D22/1(061WM)AHN白色400060FHT16形/白熱電球60形一般5104.5113.3850.5固定出力
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990053EL-D22/1(061WM)AHZ白色400060FHT16形/白熱電球60形一般5104.7108.5850.5-
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990069EL-D22/1(061WWM)AHN温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般5104.5113.3850.5固定出力
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990078EL-D22/1(061WWM)AHZ温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般5104.7108.5850.5-
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990087EL-D22/1(10127M)AHN電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般7306.9105.7850.5固定出力
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990096EL-D22/1(10127M)AHZ電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般7307.2101.3850.5-
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990105EL-D22/1(101DM)AHN昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般8306.9120.2850.5固定出力
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990114EL-D22/1(101DM)AHZ昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般8307.2115.2850.5-
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990123EL-D22/1(101LH)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色6706.997.1950.5固定出力
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990139EL-D22/1(101LH)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色6707.293950.5-
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990148EL-D22/1(101LM)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般7606.9110.1850.5固定出力
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990157EL-D22/1(101LM)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般7607.2105.5850.5-
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990166EL-D22/1(101NH)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色7306.9105.7950.5固定出力
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990175EL-D22/1(101NH)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色7307.2101.3950.5-
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990184EL-D22/1(101NM)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般8706.9126850.5固定出力
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990193EL-D22/1(101NM)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般8707.2120.8850.5-
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990209EL-D22/1(101NS)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力8006.2129750.5固定出力
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990218EL-D22/1(101NS)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力8006.5123750.5-
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990227EL-D22/1(101WH)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色7006.9101.4950.5固定出力
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990236EL-D22/1(101WH)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色7007.297.2950.5-
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990245EL-D22/1(101WM)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形一般8006.9115.9850.5固定出力
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990254EL-D22/1(101WM)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形一般8007.2111.1850.5-
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990263EL-D22/1(101WWM)AHN温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般7906.9114.4850.5固定出力
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990279EL-D22/1(101WWM)AHZ温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般7907.2109.7850.5-
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990288EL-D22/1(15127M)AHN電球色2700150FHT32形一般121012100.8850.5固定出力
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990297EL-D22/1(15127M)AHZ電球色2700150FHT32形一般121012.497.5850.5-
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990306EL-D22/1(151DM)AHN昼光色6500150FHT32形一般137012114.1850.5固定出力
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990315EL-D22/1(151DM)AHZ昼光色6500150FHT32形一般137012.4110.4850.5-
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990324EL-D22/1(151LH)AHN電球色3000150FHT32形高演色11101292.5950.5固定出力
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990333EL-D22/1(151LH)AHZ電球色3000150FHT32形高演色111012.489.5950.5-
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990349EL-D22/1(151LM)AHN電球色3000150FHT32形一般127012105.8850.5固定出力
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990358EL-D22/1(151LM)AHZ電球色3000150FHT32形一般127012.4102.4850.5-
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990367EL-D22/1(151NH)AHN昼白色5000150FHT32形高演色121012100.8950.5固定出力
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990376EL-D22/1(151NH)AHZ昼白色5000150FHT32形高演色121012.497.5950.5-
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990385EL-D22/1(151NM)AHN昼白色5000150FHT32形一般144012120850.5固定出力
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990394EL-D22/1(151NM)AHZ昼白色5000150FHT32形一般144012.4116.1850.5-
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990403EL-D22/1(151NS)AHN昼白色5000150FHT32形省電力11809.8120.4750.5固定出力
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990419EL-D22/1(151NS)AHZ昼白色5000150FHT32形省電力118010118750.5-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990428EL-D22/1(151WH)AHN白色4000150FHT32形高演色11601296.6950.5固定出力
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990437EL-D22/1(151WH)AHZ白色4000150FHT32形高演色116012.493.5950.5-
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990446EL-D22/1(151WM)AHN白色4000150FHT32形一般132012110850.5固定出力
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990455EL-D22/1(151WM)AHZ白色4000150FHT32形一般132012.4106.4850.5-
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする