曜日別特売

MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠/鏡面コーン遮光30°

MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠/鏡面コーン遮光30° - 三菱電機

MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化

埋込穴(Φmm)100定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色反射板プラスチック銀色鏡面仕上反射板枠タイプ深枠/鏡面コーン遮光30°電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
タイプ
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
質量(kg)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62990769EL-D23/1(06127M)AHN電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般4404.597.7850.5固定出力
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990778EL-D23/1(06127M)AHZ電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般4404.793.6850.5-
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990787EL-D23/1(061DM)AHN昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般5004.5111.1850.5固定出力
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990796EL-D23/1(061DM)AHZ昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般5004.7106.3850.5-
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990805EL-D23/1(061LM)AHN電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般4604.5102.2850.5固定出力
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990814EL-D23/1(061LM)AHZ電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般4604.797.8850.5-
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990823EL-D23/1(061NM)AHN昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般5304.5117.7850.5固定出力
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990839EL-D23/1(061NM)AHZ昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般5304.7112.7850.5-
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990848EL-D23/1(061WM)AHN白色400060FHT16形/白熱電球60形一般4804.5106.6850.5固定出力
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990857EL-D23/1(061WM)AHZ白色400060FHT16形/白熱電球60形一般4804.7102.1850.5-
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990866EL-D23/1(061WWM)AHN温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般4804.5106.6850.5固定出力
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990875EL-D23/1(061WWM)AHZ温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般4804.7102.1850.5-
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990884EL-D23/1(10127M)AHN電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般6906.9100850.5固定出力
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990893EL-D23/1(10127M)AHZ電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般6907.295.8850.5-
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990909EL-D23/1(101DM)AHN昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般7906.9114.4850.5固定出力
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990918EL-D23/1(101DM)AHZ昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般7907.2109.7850.5-
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990927EL-D23/1(101LH)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色6406.992.7950.5固定出力
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990936EL-D23/1(101LH)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色6307.287.5950.5-
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990945EL-D23/1(101LM)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般7206.9104.3850.5固定出力
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990954EL-D23/1(101LM)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般7207.2100850.5-
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990963EL-D23/1(101NH)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色6906.9100950.5固定出力
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990979EL-D23/1(101NH)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色6907.295.8950.5-
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990988EL-D23/1(101NM)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般8206.9118.8850.5固定出力
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62990997EL-D23/1(101NM)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般8207.2113.8850.5-
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991006EL-D23/1(101NS)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力7506.2120.9750.5固定出力
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991015EL-D23/1(101NS)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力7506.5115.3750.5-
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991024EL-D23/1(101WH)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色6606.995.6950.5固定出力
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991033EL-D23/1(101WH)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色6607.291.6950.5-
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991049EL-D23/1(101WM)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形一般7506.9108.6850.5固定出力
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991058EL-D23/1(101WM)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形一般7507.2104.1850.5-
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991067EL-D23/1(101WWM)AHN温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般7506.9108.6850.5固定出力
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991076EL-D23/1(101WWM)AHZ温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般7507.2104.1850.5-
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991085EL-D23/1(15127M)AHN電球色2700150FHT32形一般11401295850.5固定出力
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991094EL-D23/1(15127M)AHZ電球色2700150FHT32形一般114012.491.9850.5-
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991103EL-D23/1(151DM)AHN昼光色6500150FHT32形一般130012108.3850.5固定出力
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991119EL-D23/1(151DM)AHZ昼光色6500150FHT32形一般130012.4104.8850.5-
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991128EL-D23/1(151LH)AHN電球色3000150FHT32形高演色10501287.5950.5固定出力
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991137EL-D23/1(151LH)AHZ電球色3000150FHT32形高演色105012.484.6950.5-
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991146EL-D23/1(151LM)AHN電球色3000150FHT32形一般120012100850.5固定出力
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991155EL-D23/1(151LM)AHZ電球色3000150FHT32形一般120012.496.7850.5-
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991164EL-D23/1(151NH)AHN昼白色5000150FHT32形高演色11501295.8950.5固定出力
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991173EL-D23/1(151NH)AHZ昼白色5000150FHT32形高演色115012.492.7950.5-
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991189EL-D23/1(151NM)AHN昼白色5000150FHT32形一般136012113.3850.5固定出力
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991198EL-D23/1(151NM)AHZ昼白色5000150FHT32形一般136012.4109.6850.5-
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991207EL-D23/1(151NS)AHN昼白色5000150FHT32形省電力11209.8114.2750.5固定出力
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991216EL-D23/1(151NS)AHZ昼白色5000150FHT32形省電力112010112750.5-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991225EL-D23/1(151WH)AHN白色4000150FHT32形高演色11001291.6950.5固定出力
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991234EL-D23/1(151WH)AHZ白色4000150FHT32形高演色110012.488.7950.5-
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991243EL-D23/1(151WM)AHN白色4000150FHT32形一般125012104.1850.5固定出力
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991259EL-D23/1(151WM)AHZ白色4000150FHT32形一般125012.4100.8850.5-
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする