三菱電機
MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 深枠/白色コーン遮光30°
MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)
125
定格寿命(時間)
40000
使用温度範囲(℃)
5~35
反射板枠
プラスチック 白色
反射板枠タイプ
深枠/白色コーン遮光30°
電圧(V)
100~242
LED
LED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
タイプ
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
質量(kg)
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62991566
EL-D06/2(06127M)AHN
電球色
2700
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
490
4.5
108.8
85
0.5
固定出力
¥13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991575
EL-D06/2(06127M)AHZ
電球色
2700
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
490
4.7
104.2
85
0.5
-
¥16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991584
EL-D06/2(061DM)AHN
昼光色
6500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
550
4.5
122.2
85
0.5
固定出力
¥13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991593
EL-D06/2(061DM)AHZ
昼光色
6500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
550
4.7
117
85
0.5
-
¥16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991609
EL-D06/2(061LM)AHN
電球色
3000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
510
4.5
113.3
85
0.5
固定出力
¥13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991618
EL-D06/2(061LM)AHZ
電球色
3000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
510
4.7
108.5
85
0.5
-
¥16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991627
EL-D06/2(061NM)AHN
昼白色
5000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
580
4.5
128.8
85
0.5
固定出力
¥13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991636
EL-D06/2(061NM)AHZ
昼白色
5000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
580
4.7
123.4
85
0.5
-
¥16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991645
EL-D06/2(061WM)AHN
白色
4000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
530
4.5
117.7
85
0.5
固定出力
¥13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991654
EL-D06/2(061WM)AHZ
白色
4000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
530
4.7
112.7
85
0.5
-
¥16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991663
EL-D06/2(061WWM)AHN
温白色
3500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
530
4.5
117.7
85
0.5
固定出力
¥13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991679
EL-D06/2(061WWM)AHZ
温白色
3500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
530
4.7
112.7
85
0.5
-
¥16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991688
EL-D06/2(10127M)AHN
電球色
2700
100
THT24形/白熱電球100形
一般
760
6.9
110.1
85
0.5
固定出力
¥17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991697
EL-D06/2(10127M)AHZ
電球色
2700
100
THT24形/白熱電球100形
一般
760
7.2
105.5
85
0.5
-
¥20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991706
EL-D06/2(101DM)AHN
昼光色
6500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
860
6.9
124.6
85
0.5
固定出力
¥17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991715
EL-D06/2(101DM)AHZ
昼光色
6500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
860
7.2
119.4
85
0.5
-
¥20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991724
EL-D06/2(101LH)AHN
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
700
6.9
101.4
95
0.5
固定出力
¥18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991733
EL-D06/2(101LH)AHZ
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
700
7.2
97.2
95
0.5
-
¥21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991749
EL-D06/2(101LM)AHN
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
800
6.9
115.9
85
0.5
固定出力
¥17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991758
EL-D06/2(101LM)AHZ
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
800
7.2
111.1
85
0.5
-
¥20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991767
EL-D06/2(101NH)AHN
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
760
6.9
110.1
95
0.5
固定出力
¥18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991776
EL-D06/2(101NH)AHZ
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
760
7.2
105.5
95
0.5
-
¥21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991785
EL-D06/2(101NM)AHN
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
910
6.9
131.8
85
0.5
固定出力
¥17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991794
EL-D06/2(101NM)AHZ
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
910
7.2
126.3
85
0.5
-
¥20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991803
EL-D06/2(101NS)AHN
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
省電力
830
6.2
133.8
75
0.5
固定出力
¥16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991819
EL-D06/2(101NS)AHZ
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
省電力
830
6.5
127.6
75
0.5
-
¥19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991828
EL-D06/2(101WH)AHN
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
730
6.9
105.7
95
0.5
固定出力
¥18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991837
EL-D06/2(101WH)AHZ
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
730
7.2
101.3
95
0.5
-
¥21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991846
EL-D06/2(101WM)AHN
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
830
6.9
120.2
85
0.5
固定出力
¥17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991855
EL-D06/2(101WM)AHZ
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
830
7.2
115.2
85
0.5
-
¥20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991864
EL-D06/2(101WWM)AHN
温白色
3500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
830
6.9
120.2
85
0.5
固定出力
¥17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991873
EL-D06/2(101WWM)AHZ
温白色
3500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
830
7.2
115.2
85
0.5
-
¥20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991889
EL-D06/2(15127M)AHN
電球色
2700
150
FHT32形
一般
1260
12
105
85
0.5
固定出力
¥22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991898
EL-D06/2(15127M)AHZ
電球色
2700
150
FHT32形
一般
1260
12.4
101.6
85
0.5
-
¥25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991907
EL-D06/2(151DM)AHN
昼光色
6500
150
FHT32形
一般
1430
12
119.1
85
0.5
固定出力
¥22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991916
EL-D06/2(151DM)AHZ
昼光色
6500
150
FHT32形
一般
1430
12.4
115.3
85
0.5
-
¥25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991925
EL-D06/2(151LH)AHN
電球色
3000
150
FHT32形
高演色
1160
12
96.6
95
0.5
固定出力
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991934
EL-D06/2(151LH)AHZ
電球色
3000
150
FHT32形
高演色
1160
12.4
93.5
95
0.5
-
¥26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991943
EL-D06/2(151LM)AHN
電球色
3000
150
FHT32形
一般
1320
12
110
85
0.5
固定出力
¥22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991959
EL-D06/2(151LM)AHZ
電球色
3000
150
FHT32形
一般
1320
12.4
106.4
85
0.5
-
¥25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991968
EL-D06/2(151NH)AHN
昼白色
5000
150
FHT32形
高演色
1260
12
105
95
0.5
固定出力
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991977
EL-D06/2(151NH)AHZ
昼白色
5000
150
FHT32形
高演色
1260
12.4
101.6
95
0.5
-
¥26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991986
EL-D06/2(151NM)AHN
昼白色
5000
150
FHT32形
一般
1500
12
125
85
0.5
固定出力
¥22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62991995
EL-D06/2(151NM)AHZ
昼白色
5000
150
FHT32形
一般
1500
12.4
120.9
85
0.5
-
¥25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992004
EL-D06/2(151NS)AHN
昼白色
5000
150
FHT32形
省電力
1230
9.8
125.5
75
0.5
固定出力
¥19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992013
EL-D06/2(151NS)AHZ
昼白色
5000
150
FHT32形
省電力
1230
10
123
75
0.5
-
¥22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992029
EL-D06/2(151WH)AHN
白色
4000
150
FHT32形
高演色
1210
12
100.8
95
0.5
固定出力
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992038
EL-D06/2(151WH)AHZ
白色
4000
150
FHT32形
高演色
1210
12.4
97.5
95
0.5
-
¥26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992047
EL-D06/2(151WM)AHN
白色
4000
150
FHT32形
一般
1370
12
114.1
85
0.5
固定出力
¥22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992056
EL-D06/2(151WM)AHZ
白色
4000
150
FHT32形
一般
1370
12.4
110.4
85
0.5
-
¥25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ