三菱電機
MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 深枠/鏡面コーン遮光30°
MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)
125
定格寿命(時間)
40000
使用温度範囲(℃)
5~35
反射板枠
プラスチック 白色
反射板
プラスチック銀色鏡面仕上
反射板枠タイプ
深枠/鏡面コーン遮光30°
電圧(V)
100~242
LED
LED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
タイプ
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
質量(kg)
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62992729
EL-D07/2(151LH)AHN
電球色
3000
150
FHT32形
高演色
1140
12
95
95
0.5
固定出力
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62992363
EL-D07/2(06127M)AHN
電球色
2700
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
480
4.5
106.6
85
0.5
固定出力
¥13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992379
EL-D07/2(06127M)AHZ
電球色
2700
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
480
4.7
102.1
85
0.5
-
¥16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992388
EL-D07/2(061DM)AHN
昼光色
6500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
540
4.5
120
85
0.5
固定出力
¥13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992397
EL-D07/2(061DM)AHZ
昼光色
6500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
540
4.7
114.8
85
0.5
-
¥16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992406
EL-D07/2(061LM)AHN
電球色
3000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
500
4.5
111.1
85
0.5
固定出力
¥13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992415
EL-D07/2(061LM)AHZ
電球色
3000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
500
4.7
106.3
85
0.5
-
¥16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992424
EL-D07/2(061NM)AHN
昼白色
5000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
570
4.5
126.6
85
0.5
固定出力
¥13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992433
EL-D07/2(061NM)AHZ
昼白色
5000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
570
4.7
121.2
85
0.5
-
¥16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992449
EL-D07/2(061WM)AHN
白色
4000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
520
4.5
115.5
85
0.5
固定出力
¥13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992458
EL-D07/2(061WM)AHZ
白色
4000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
520
4.7
110.6
85
0.5
-
¥16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992467
EL-D07/2(061WWM)AHN
温白色
3500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
520
4.5
115.5
85
0.5
固定出力
¥13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992476
EL-D07/2(061WWM)AHZ
温白色
3500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
520
4.7
110.6
85
0.5
-
¥16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992485
EL-D07/2(10127M)AHN
電球色
2700
100
THT24形/白熱電球100形
一般
750
6.9
108.6
85
0.5
固定出力
¥17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992494
EL-D07/2(10127M)AHZ
電球色
2700
100
THT24形/白熱電球100形
一般
750
7.2
104.1
85
0.5
-
¥20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992503
EL-D07/2(101DM)AHN
昼光色
6500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
850
6.9
123.1
85
0.5
固定出力
¥17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992519
EL-D07/2(101DM)AHZ
昼光色
6500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
850
7.2
118
85
0.5
-
¥20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992528
EL-D07/2(101LH)AHN
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
690
6.9
100
95
0.5
固定出力
¥18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992537
EL-D07/2(101LH)AHZ
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
690
7.2
95.8
95
0.5
-
¥21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992546
EL-D07/2(101LM)AHN
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
790
6.9
114.4
85
0.5
固定出力
¥17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992555
EL-D07/2(101LM)AHZ
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
790
7.2
109.7
85
0.5
-
¥20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992564
EL-D07/2(101NH)AHN
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
750
6.9
108.6
95
0.5
固定出力
¥18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992573
EL-D07/2(101NH)AHZ
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
750
7.2
104.1
95
0.5
-
¥21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992589
EL-D07/2(101NM)AHN
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
900
6.9
130.4
85
0.5
固定出力
¥17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992598
EL-D07/2(101NM)AHZ
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
900
7.2
125
85
0.5
-
¥20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992607
EL-D07/2(101NS)AHN
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
省電力
820
6.2
132.2
75
0.5
固定出力
¥16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992616
EL-D07/2(101NS)AHZ
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
省電力
820
6.5
126.1
75
0.5
-
¥19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992625
EL-D07/2(101WH)AHN
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
720
6.9
104.3
95
0.5
固定出力
¥18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992634
EL-D07/2(101WH)AHZ
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
720
7.2
100
95
0.5
-
¥21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992643
EL-D07/2(101WM)AHN
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
820
6.9
118.8
85
0.5
固定出力
¥17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992659
EL-D07/2(101WM)AHZ
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
820
7.2
113.8
85
0.5
-
¥20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992668
EL-D07/2(101WWM)AHN
温白色
3500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
820
6.9
118.8
85
0.5
固定出力
¥17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992677
EL-D07/2(101WWM)AHZ
温白色
3500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
820
7.2
113.8
85
0.5
-
¥20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992686
EL-D07/2(15127M)AHN
電球色
2700
150
FHT32形
一般
1240
12
103.3
85
0.5
固定出力
¥22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992695
EL-D07/2(15127M)AHZ
電球色
2700
150
FHT32形
一般
1240
12.4
100
85
0.5
-
¥25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992704
EL-D07/2(151DM)AHN
昼光色
6500
150
FHT32形
一般
1410
12
117.5
85
0.5
固定出力
¥22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992713
EL-D07/2(151DM)AHZ
昼光色
6500
150
FHT32形
一般
1410
12.4
113.7
85
0.5
-
¥25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992738
EL-D07/2(151LH)AHZ
電球色
3000
150
FHT32形
高演色
1140
12.4
91.9
95
0.5
-
¥26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992747
EL-D07/2(151LM)AHN
電球色
3000
150
FHT32形
一般
1300
12
108.3
85
0.5
固定出力
¥22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992756
EL-D07/2(151LM)AHZ
電球色
3000
150
FHT32形
一般
1300
12.4
104.8
85
0.5
-
¥25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992765
EL-D07/2(151NH)AHN
昼白色
5000
150
FHT32形
高演色
1250
12
104.1
95
0.5
固定出力
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992774
EL-D07/2(151NH)AHZ
昼白色
5000
150
FHT32形
高演色
1250
12.4
100.8
95
0.5
-
¥26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992783
EL-D07/2(151NM)AHN
昼白色
5000
150
FHT32形
一般
1480
12
123.3
85
0.5
固定出力
¥22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992799
EL-D07/2(151NM)AHZ
昼白色
5000
150
FHT32形
一般
1480
12.4
119.3
85
0.5
-
¥25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992808
EL-D07/2(151NS)AHN
昼白色
5000
150
FHT32形
省電力
1220
9.8
124.4
75
0.5
固定出力
¥19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992817
EL-D07/2(151NS)AHZ
昼白色
5000
150
FHT32形
省電力
1220
10
122
75
0.5
-
¥22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992826
EL-D07/2(151WH)AHN
白色
4000
150
FHT32形
高演色
1200
12
100
95
0.5
固定出力
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992835
EL-D07/2(151WH)AHZ
白色
4000
150
FHT32形
高演色
1200
12.4
96.7
95
0.5
-
¥26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992844
EL-D07/2(151WM)AHN
白色
4000
150
FHT32形
一般
1360
12
113.3
85
0.5
固定出力
¥22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62992853
EL-D07/2(151WM)AHZ
白色
4000
150
FHT32形
一般
1360
12.4
109.6
85
0.5
-
¥25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ