曜日別特売

MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 深枠/白色コーン遮光30°

MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 深枠/白色コーン遮光30° - 三菱電機

MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化

埋込穴(Φmm)150定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色反射板枠タイプ深枠/白色コーン遮光30°電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
タイプ
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
質量(kg)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62993167EL-D08/3(06127M)AHN電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般4904.5108.8850.5固定出力
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993176EL-D08/3(06127M)AHZ電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般4904.7104.2850.5-
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993185EL-D08/3(061DM)AHN昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般5604.5124.4850.5固定出力
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993194EL-D08/3(061DM)AHZ昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般5604.7119.1850.5-
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993203EL-D08/3(061LM)AHN電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般5104.5113.3850.5固定出力
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993219EL-D08/3(061LM)AHZ電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般5104.7108.5850.5-
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993228EL-D08/3(061NM)AHN昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般5804.5128.8850.5固定出力
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993237EL-D08/3(061NM)AHZ昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般5804.7123.4850.5-
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993246EL-D08/3(061WM)AHN白色400060FHT16形/白熱電球60形一般5404.5120850.5固定出力
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993255EL-D08/3(061WM)AHZ白色400060FHT16形/白熱電球60形一般5404.7114.8850.5-
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993264EL-D08/3(061WWM)AHN温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般5304.5117.7850.5固定出力
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993273EL-D08/3(061WWM)AHZ温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般5304.7112.7850.5-
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993289EL-D08/3(10127M)AHN電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般7706.9111.5850.5固定出力
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993298EL-D08/3(10127M)AHZ電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般7707.2106.9850.5-
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993307EL-D08/3(101DM)AHN昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般8706.9126850.5固定出力
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993316EL-D08/3(101DM)AHZ昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般8707.2120.8850.5-
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993325EL-D08/3(101LH)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色7106.9102.8950.5固定出力
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993334EL-D08/3(101LH)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色7107.298.6950.5-
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993343EL-D08/3(101LM)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般8106.9117.3850.5固定出力
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993359EL-D08/3(101LM)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般8107.2112.5850.5-
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993368EL-D08/3(101NH)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色7706.9111.5950.5固定出力
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993377EL-D08/3(101NH)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色7707.2106.9950.5-
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993386EL-D08/3(101NM)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般9206.9133.3850.5固定出力
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993395EL-D08/3(101NM)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般9207.2127.7850.5-
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993404EL-D08/3(101NS)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力8406.2135.4750.5固定出力
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993413EL-D08/3(101NS)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力8406.5129.2750.5-
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993429EL-D08/3(101WH)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色7406.9107.2950.5固定出力
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993438EL-D08/3(101WH)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色7407.2102.7950.5-
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993447EL-D08/3(101WM)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形一般8406.9121.7850.5固定出力
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993456EL-D08/3(101WM)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形一般8407.2116.6850.5-
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993465EL-D08/3(101WWM)AHN温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般8406.9121.7850.5固定出力
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993474EL-D08/3(101WWM)AHZ温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般8407.2116.6850.5-
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993483EL-D08/3(15127M)AHN電球色2700150FHT32形一般127012105.8850.5固定出力
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993499EL-D08/3(15127M)AHZ電球色2700150FHT32形一般127012.4102.4850.5-
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993508EL-D08/3(151DM)AHN昼光色6500150FHT32形一般145012120.8850.5固定出力
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993517EL-D08/3(151DM)AHZ昼光色6500150FHT32形一般145012.4116.9850.5-
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993526EL-D08/3(151LH)AHN電球色3000150FHT32形高演色11701297.5950.5固定出力
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993535EL-D08/3(151LH)AHZ電球色3000150FHT32形高演色117012.494.3950.5-
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993544EL-D08/3(151LM)AHN電球色3000150FHT32形一般133012110.8850.5固定出力
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993553EL-D08/3(151LM)AHZ電球色3000150FHT32形一般133012.4107.2850.5-
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993569EL-D08/3(151NH)AHN昼白色5000150FHT32形高演色128012106.6950.5固定出力
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993578EL-D08/3(151NH)AHZ昼白色5000150FHT32形高演色128012.4103.2950.5-
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993587EL-D08/3(151NM)AHN昼白色5000150FHT32形一般152012126.6850.5固定出力
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993596EL-D08/3(151NM)AHZ昼白色5000150FHT32形一般152012.4122.5850.5-
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993605EL-D08/3(151NS)AHN昼白色5000150FHT32形省電力12509.8127.5750.5固定出力
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993614EL-D08/3(151NS)AHZ昼白色5000150FHT32形省電力125010125750.5-
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993623EL-D08/3(151WH)AHN白色4000150FHT32形高演色122012101.6950.5固定出力
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993639EL-D08/3(151WH)AHZ白色4000150FHT32形高演色122012.498.3950.5-
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993648EL-D08/3(151WM)AHN白色4000150FHT32形一般139012115.8850.5固定出力
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62993657EL-D08/3(151WM)AHZ白色4000150FHT32形一般139012.4112850.5-
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする