MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト/銀色コーン遮光45°

MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 グレアソフト/銀色コーン遮光45° - 三菱電機

MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化

埋込穴(Φmm)125定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上反射板枠タイプグレアソフト/銀色コーン45°電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
タイプ
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
質量(kg)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62994768EL-D10/2(06127M)AHN電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般4004.588.8850.5固定出力
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994777EL-D10/2(06127M)AHZ電球色270060FHT16形/白熱電球60形一般4004.785.1850.5-
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994786EL-D10/2(061DM)AHN昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般4604.5102.2850.5固定出力
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994795EL-D10/2(061DM)AHZ昼光色650060FHT16形/白熱電球60形一般4604.797.8850.5-
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994804EL-D10/2(061LM)AHN電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般4204.593.3850.5固定出力
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994813EL-D10/2(061LM)AHZ電球色300060FHT16形/白熱電球60形一般4204.789.3850.5-
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994829EL-D10/2(061NM)AHN昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般4804.5106.6850.5固定出力
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994838EL-D10/2(061NM)AHZ昼白色500060FHT16形/白熱電球60形一般4804.7102.1850.5-
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994847EL-D10/2(061WM)AHN白色400060FHT16形/白熱電球60形一般4404.597.7850.5固定出力
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994856EL-D10/2(061WM)AHZ白色400060FHT16形/白熱電球60形一般4404.793.6850.5-
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994865EL-D10/2(061WWM)AHN温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般4404.597.7850.5固定出力
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994874EL-D10/2(061WWM)AHZ温白色350060FHT16形/白熱電球60形一般4404.793.6850.5-
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994883EL-D10/2(10127M)AHN電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般6306.991.3850.5固定出力
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994899EL-D10/2(10127M)AHZ電球色2700100THT24形/白熱電球100形一般6307.287.5850.5-
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994908EL-D10/2(101DM)AHN昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般7206.9104.3850.5固定出力
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994917EL-D10/2(101DM)AHZ昼光色6500100THT24形/白熱電球100形一般7207.2100850.5-
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994926EL-D10/2(101LH)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色5806.984950.5固定出力
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994935EL-D10/2(101LH)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形高演色5807.280.5950.5-
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994944EL-D10/2(101LM)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般6606.995.6850.5固定出力
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994953EL-D10/2(101LM)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形一般6607.291.6850.5-
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994969EL-D10/2(101NH)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色6306.991.3950.5固定出力
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994978EL-D10/2(101NH)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形高演色6307.287.5950.5-
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994987EL-D10/2(101NM)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般7506.9108.6850.5固定出力
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62994996EL-D10/2(101NM)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形一般7507.2104.1850.5-
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995005EL-D10/2(101NS)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力6906.2111.2750.5固定出力
24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995014EL-D10/2(101NS)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形省電力6906.5106.1750.5-
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995023EL-D10/2(101WH)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色6106.988.4950.5固定出力
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995039EL-D10/2(101WH)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形高演色6107.284.7950.5-
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995048EL-D10/2(101WM)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形一般6906.9100850.5固定出力
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995057EL-D10/2(101WM)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形一般6907.295.8850.5-
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995066EL-D10/2(101WWM)AHN温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般6906.9100850.5固定出力
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995075EL-D10/2(101WWM)AHZ温白色3500100THT24形/白熱電球100形一般6907.295.8850.5-
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995084EL-D10/2(15127M)AHN電球色2700150FHT32形一般10401286.6850.5固定出力
30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995093EL-D10/2(15127M)AHZ電球色2700150FHT32形一般104012.483.8850.5-
33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995109EL-D10/2(151DM)AHN昼光色6500150FHT32形一般11901299.1850.5固定出力
30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995118EL-D10/2(151DM)AHZ昼光色6500150FHT32形一般119012.495.9850.5-
33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995127EL-D10/2(151LH)AHN電球色3000150FHT32形高演色9601280950.5固定出力
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995136EL-D10/2(151LH)AHZ電球色3000150FHT32形高演色96012.477.4950.5-
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995145EL-D10/2(151LM)AHN電球色3000150FHT32形一般10901290.8850.5固定出力
30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995154EL-D10/2(151LM)AHZ電球色3000150FHT32形一般109012.487.9850.5-
33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995163EL-D10/2(151NH)AHN昼白色5000150FHT32形高演色10501287.5950.5固定出力
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995179EL-D10/2(151NH)AHZ昼白色5000150FHT32形高演色105012.484.6950.5-
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995188EL-D10/2(151NM)AHN昼白色5000150FHT32形一般124012103.3850.5固定出力
30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995197EL-D10/2(151NM)AHZ昼白色5000150FHT32形一般124012.4100850.5-
33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995206EL-D10/2(151NS)AHN昼白色5000150FHT32形省電力10209.8104750.5固定出力
27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995215EL-D10/2(151NS)AHZ昼白色5000150FHT32形省電力102010102750.5-
30,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995224EL-D10/2(151WH)AHN白色4000150FHT32形高演色10001283.3950.5固定出力
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995233EL-D10/2(151WH)AHZ白色4000150FHT32形高演色100012.480.6950.5-
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995249EL-D10/2(151WM)AHN白色4000150FHT32形一般11401295850.5固定出力
30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995258EL-D10/2(151WM)AHZ白色4000150FHT32形一般114012.491.9850.5-
33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする