三菱電機
MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 グレアソフト/銀色コーン遮光45°
MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化
埋込穴(Φmm)
150
定格寿命(時間)
40000
使用温度範囲(℃)
5~35
反射板枠
プラスチック 白色
反射板
プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
反射板枠タイプ
グレアソフト/銀色コーン45°
電圧(V)
100~242
LED
LED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
タイプ
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
質量(kg)
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62995565
EL-D21/3(06127M)AHN
電球色
2700
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
400
4.5
88.8
85
0.5
固定出力
¥21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995574
EL-D21/3(06127M)AHZ
電球色
2700
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
400
4.7
85.1
85
0.5
-
¥24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995583
EL-D21/3(061DM)AHN
昼光色
6500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
460
4.5
102.2
85
0.5
固定出力
¥21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995599
EL-D21/3(061DM)AHZ
昼光色
6500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
460
4.7
97.8
85
0.5
-
¥24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995608
EL-D21/3(061LM)AHN
電球色
3000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
420
4.5
93.3
85
0.5
固定出力
¥21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995617
EL-D21/3(061LM)AHZ
電球色
3000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
420
4.7
89.3
85
0.5
-
¥24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995626
EL-D21/3(061NM)AHN
昼白色
5000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
480
4.5
106.6
85
0.5
固定出力
¥21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995635
EL-D21/3(061NM)AHZ
昼白色
5000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
480
4.7
102.1
85
0.5
-
¥24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995644
EL-D21/3(061WM)AHN
白色
4000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
440
4.5
97.7
85
0.5
固定出力
¥21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995653
EL-D21/3(061WM)AHZ
白色
4000
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
440
4.7
93.6
85
0.5
-
¥24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995669
EL-D21/3(061WWM)AHN
温白色
3500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
440
4.5
97.7
85
0.5
固定出力
¥21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995678
EL-D21/3(061WWM)AHZ
温白色
3500
60
FHT16形/白熱電球60形
一般
440
4.7
93.6
85
0.5
-
¥24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995687
EL-D21/3(10127M)AHN
電球色
2700
100
THT24形/白熱電球100形
一般
630
6.9
91.3
85
0.5
固定出力
¥25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995696
EL-D21/3(10127M)AHZ
電球色
2700
100
THT24形/白熱電球100形
一般
630
7.2
87.5
85
0.5
-
¥28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995705
EL-D21/3(101DM)AHN
昼光色
6500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
720
6.9
104.3
85
0.5
固定出力
¥25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995714
EL-D21/3(101DM)AHZ
昼光色
6500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
720
7.2
100
85
0.5
-
¥28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995723
EL-D21/3(101LH)AHN
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
580
6.9
84
95
0.5
固定出力
¥26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995739
EL-D21/3(101LH)AHZ
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
580
7.2
80.5
95
0.5
-
¥29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995748
EL-D21/3(101LM)AHN
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
660
6.9
95.6
85
0.5
固定出力
¥25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995757
EL-D21/3(101LM)AHZ
電球色
3000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
660
7.2
91.6
85
0.5
-
¥28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995766
EL-D21/3(101NH)AHN
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
630
6.9
91.3
95
0.5
固定出力
¥26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995775
EL-D21/3(101NH)AHZ
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
630
7.2
87.5
95
0.5
-
¥29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995784
EL-D21/3(101NM)AHN
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
750
6.9
108.6
85
0.5
固定出力
¥25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995793
EL-D21/3(101NM)AHZ
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
750
7.2
104.1
85
0.5
-
¥28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995809
EL-D21/3(101NS)AHN
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
省電力
690
6.2
111.2
75
0.5
固定出力
¥24,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995818
EL-D21/3(101NS)AHZ
昼白色
5000
100
THT24形/白熱電球100形
省電力
690
6.5
106.1
75
0.5
-
¥27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995827
EL-D21/3(101WH)AHN
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
610
6.9
88.4
95
0.5
固定出力
¥26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995836
EL-D21/3(101WH)AHZ
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
高演色
610
7.2
84.7
95
0.5
-
¥29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995845
EL-D21/3(101WM)AHN
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
690
6.9
100
85
0.5
固定出力
¥25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995854
EL-D21/3(101WM)AHZ
白色
4000
100
THT24形/白熱電球100形
一般
690
7.2
95.8
85
0.5
-
¥28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995863
EL-D21/3(101WWM)AHN
温白色
3500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
690
6.9
100
85
0.5
固定出力
¥25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995879
EL-D21/3(101WWM)AHZ
温白色
3500
100
THT24形/白熱電球100形
一般
690
7.2
95.8
85
0.5
-
¥28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995888
EL-D21/3(15127M)AHN
電球色
2700
150
FHT32形
一般
1040
12
86.6
85
0.5
固定出力
¥30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995897
EL-D21/3(15127M)AHZ
電球色
2700
150
FHT32形
一般
1040
12.4
83.8
85
0.5
-
¥33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995906
EL-D21/3(151DM)AHN
昼光色
6500
150
FHT32形
一般
1190
12
99.1
85
0.5
固定出力
¥30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995915
EL-D21/3(151DM)AHZ
昼光色
6500
150
FHT32形
一般
1190
12.4
95.9
85
0.5
-
¥33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995924
EL-D21/3(151LH)AHN
電球色
3000
150
FHT32形
高演色
960
12
80
95
0.5
固定出力
¥31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995933
EL-D21/3(151LH)AHZ
電球色
3000
150
FHT32形
高演色
960
12.4
77.4
95
0.5
-
¥34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995949
EL-D21/3(151LM)AHN
電球色
3000
150
FHT32形
一般
1090
12
90.8
85
0.5
固定出力
¥30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995958
EL-D21/3(151LM)AHZ
電球色
3000
150
FHT32形
一般
1090
12.4
87.9
85
0.5
-
¥33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995967
EL-D21/3(151NH)AHN
昼白色
5000
150
FHT32形
高演色
1050
12
87.5
95
0.5
固定出力
¥31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995976
EL-D21/3(151NH)AHZ
昼白色
5000
150
FHT32形
高演色
1050
12.4
84.6
95
0.5
-
¥34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995985
EL-D21/3(151NM)AHN
昼白色
5000
150
FHT32形
一般
1240
12
103.3
85
0.5
固定出力
¥30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62995994
EL-D21/3(151NM)AHZ
昼白色
5000
150
FHT32形
一般
1240
12.4
100
85
0.5
-
¥33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996003
EL-D21/3(151NS)AHN
昼白色
5000
150
FHT32形
省電力
1020
9.8
104
75
0.5
固定出力
¥27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996019
EL-D21/3(151NS)AHZ
昼白色
5000
150
FHT32形
省電力
1020
10
102
75
0.5
-
¥30,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996028
EL-D21/3(151WH)AHN
白色
4000
150
FHT32形
高演色
1000
12
83.3
95
0.5
固定出力
¥31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996037
EL-D21/3(151WH)AHZ
白色
4000
150
FHT32形
高演色
1000
12.4
80.6
95
0.5
-
¥34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996046
EL-D21/3(151WM)AHN
白色
4000
150
FHT32形
一般
1140
12
95
85
0.5
固定出力
¥30,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62996055
EL-D21/3(151WM)AHZ
白色
4000
150
FHT32形
一般
1140
12.4
91.9
85
0.5
-
¥33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ